Αγκύριο υψηλής απόδοσης με σπείρωμα
Υψηλής ποιότητ. αγκύριο W-HAZ, επιψ. χάλ. τύπου B
ΑΓΚΥΡΙΟ (W HAZ/B) (A2K) 40 M12X152
Αρ. είδους 0905218104
EAN 4038898663225




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα
- Γρήγορη, οικονομική τοποθέτηση με πίεση
- Άμεση φέρουσα ικανότητα - χωρίς αναμονή
- Αγκύριο από γαλβανισμένο χάλυβα, ελεγχόμενης ροπής, επεκτεινόμενο
- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)






- ETA-02/0031 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 1363-1:1999-10 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-02/0031)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση
Κανονικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 για τα μεγέθη M8-M20)
π.χ. μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγοί καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, μηχανήματα κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Εγκεκριμένο για χρήση μόνο σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M12 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 152 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix) | 40 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 18 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 105 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 80 mm |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 80 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 20 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Δεδομένα απόδοσης | |||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M16L | M20 | ||
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο εφελκυσμού1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef, c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 5,7 | 7,6 | 12,3 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμαC20/252)) ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου (scr,sp ≥ 5 hef, ccr, sp ≥ 2,5 hef) | 7,6 | 9,5 | 14,3 | 17,2 | 24,0 | 29,6 | 33,5 | ||
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | Vadm [kN] = C20/252) | 9.1/10.1 | 14.0/15.9 | 20.5/20.5 | 24.5/24.5 | 34.3/34.3 | 42.3/42.3 | 47.9/47.9 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) W-HAZ-B/S/W-HAZ-S/S και W-HAZ-SK/S | 9.1/10.1 | 14.0/17.1 | 20.7/27.5 | 34.3/34.3 | 48.0/48.0 | 52.1/59.2 | 67.1/67.1 | ||
Αποδεκτή ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 6,9 | 17,1 | 34,3 | 60 | 152 | 152 | 296,6 | |
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση ETA-02/0031 | |||||||||
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 1,8 | 2,6 | 7,0 | 10,0 | 16,0 | - | - | |
F60 [kN] | 0,85 | 1,4 | 2,9 | 4,1 | 6,9 | - | - | ||
F90 [kN] | 0,55 | 0,95 | 1,75 | 2,5 | 4,25 | - | - | ||
F120 [kN] | 0,4 | 0,75 | 1,2 | 1,7 | 3,0 | - | - | ||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τις δράσεις της τιμής γF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διατμητικών φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Για Würth W-HAZ-SK/S. |
Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||||
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση | smin ≥ [mm] | 50 | 50 | 60 | 70 | 100 | 100 | 125 |
για c ≥ [mm] | 50 | 80 | 120 | 140 | 180 | 180 | 300 | |
Ενδιάμεση απόσταση | scr, N [mm] | 150 | 180 | 213 | 240 | 300 | 345 | 375 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin ≥ [mm] | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 | 100 | 180 |
για s ≥ [mm] | 100 | 120 | 175 | 200 | 220 | 220 | 540 | |
Απόσταση άκρου | ccr, N [mm] | 75 | 90 | 106,5 | 120 | 150 | 172,5 | 187,5 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 100 | 120 | 140 | 160 | 200 | 230 | 250 |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef [mm] | 50 | 60 | 71 | 80 | 100 | 115 | 125 |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 10 | 12 | 15 | 18 | 24 | 24 | 28 |
Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 10,45 | 12,5 | 15,5 | 18,5 | 24,55 | 24,55 | 28,55 |
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 65 | 80 | 95 | 105 | 130 | 145 | 160 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 12 | 14 | 17 | 20 | 26 | 26 | 31 |
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst = [Nm] | 15/103) | 30/253) | 50/553) | 80/703) | 160 | 160 | 280 |