Ούπα γυψοσανίδας W-GS Τύπος ZD κατασκευή από ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
Βύσμα γυψοσανίδας W-GS
ΒΥΣΜΑ (W-GS/Z) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 14,5X33
Αρ. είδους 09032521
EAN 4053479244327
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή ποιότητα με ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται εργαλείο τοποθέτησης ή προ-διάτρηση, με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για τη σχετική βίδα
- Ο οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή του αγκυρίου με μύτη PZ, AW ή TX, καθώς η εξαγωνική κεφαλή μεταφέρει το φορτίο
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)
- Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας
- Το ούπα και η βίδα μοριοσανίδας μπορούν να τοποθετηθούν με την ίδια μύτη
- Το κέντρο τόρνου επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και τη διάτρηση του πάνελ
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα ASSY®-D
- Για τη στερέωση του στοιχείου, χρησιμοποιήστε τη βίδα ASSY®-D 4,5 mm ∅ ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα
- Για χρήση σε διπλά πάνελ, συνιστάται ο τύπος Z/L
Φύλλα δεδομένων(X)
- Για τη στερέωση ελαφριών στοιχείων σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες και ελαφριά πάνελ, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα για ούπατ ASSY®-D ∅ 4,5 mm
- Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άκρο βιδώματος 1/4 ίντσας
Μήκος αγκυρίου (l) | 33 mm |
Υλικό | Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας | 4,5 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 6,5 mm |
Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (d) | 9,5 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη | Εξαρτάται από το μήκος της βίδας |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Διάκενο άκρου (a r) | 50 mm |
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a) | 100 mm |
| Δεδομένα απόδοσης | ||||
| Τύπος αγκύρωσης | Τύπος Z | Τύπος Z/L | ||
| Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού | Γυψοσανίδα d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,1 | 0,1 |
| Γυψοσανίδα d ≥ 25 mm | 0,1 | 0,12 | ||
| Γυψοσανίδα | 0,12 | 0,12 | ||
| Συνιστώμενο διατμητικό φορτίο | Γυψοσανίδα d ≥ 12,5 mm | Frec [kN] | 0,12 | 0,12 |
| Γυψοσανίδα d ≥ 25 mm | 0,15 | 0,15 | ||
| Γυψοσανίδα | 0,15 | 0,15 | ||
| Χαρακτηριστικές τιμές | ||||
| Ενδιάμεση απόσταση | a ≥ [mm] | 100 | ||
| Απόσταση άκρου | ar ≥ [mm] | 50 | ||
| Ελάχιστο πάχος μέλους | d ≥ [mm] | 9,5 | ||
| Διάμ. σπειρώματος βίδας | dGew [mm] | 4,5 | 4,5 | 4,5-5 |
| Διάμετρος οπής στο εξάρτημα | dcon [mm] | 6,5 | ||