Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βύσμα γυψοσανίδας W-GS τύπου ZD

Βύσμα γυψοσανίδας, W-GS, χωρίς άκρο κεντραρίσματος
ΒΥΣΜΑ (W-GS/Z) ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ 14,5X33

Αρ. είδους 0903252

EAN 4058794797497

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βύσμα γυψοσανίδας W-GS τύπου ZD

Αρ. είδους 0903252

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Για γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση σε γυψοσανίδες/γυψοσανίδες με ίνες, χωρίς προδιάτρηση.
  • Υψηλή ποιότητα με ψευδάργυρο χυτευμένο υπό πίεση

  • Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης

  • Γρήγορη τοποθέτηση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για την αντίστοιχη βίδα, χωρίς να απαιτείται προδιάτρηση.

  • Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)

  • Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας.

  • Για την τοποθέτηση, συνιστούμε βίδες για ούπατ ASSY®-D
Ανακοίνωση
  • Για να τοποθετήσετε το αντικείμενο, χρησιμοποιήστε τη βίδα για βύσμα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, φρέζα σπειρωμάτων ή δακτυλιοειδές σπείρωμα.

  • Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα

  • Για χρήση σε διπλά πάνελ, συνιστάται ο τύπος Z/L
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Για τη στερέωση ελαφριών αντικειμένων σε γυψοσανίδες, γυψοσανίδες με ίνες και ελαφριά πάνελ, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm.

Μήκος αγκυρίου (l)

33 mm

Υλικό

Ψευδάργυρος χυτευμένος υπό πίεση

Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας

4,5 mm

Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau)

6,5 mm

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (d)

9,5 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη

Εξαρτάται από το μήκος της βίδας

Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή

-40 °C

Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή

80 °C

Διάκενο άκρου (a r)

50 mm

Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a)

100 mm

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες