Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS τύπος Κ με ενισχυμένο σημείο κεντραρίσματος
Αγκύριο γυψοσανίδας W-GS
ΒΥΣΜΑ (W-GS/K) ΠΛΑΣΤΙΚΟ 14,5X33
Αρ. είδους 0903251
EAN 4058794797480
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πλαστικό υψηλής ποιότητας
- Σύνδεση μέσω μηχανικής ενδοασφάλισης
- Πολύ γρήγορη τοποθέτηση, δεν απαιτείται εργαλείο τοποθέτησης ή προ-διάτρηση, με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι και κατάλληλη μύτη για τη σχετική βίδα
- Ο οδηγός επιτρέπει την εισαγωγή του αγκυρίου με μύτη PZ, AW ή TX, καθώς η εξαγωνική κεφαλή μεταφέρει το φορτίο
- Η ασφάλεια έναντι της συστροφής ενεργοποιείται με το βίδωμα μιας βίδας. Όταν ξεβιδώνεται η βίδα, το ούπα στη γυψοσανίδα δεν γυρίζει προς την αντίθετη κατεύθυνση, αλλά παραμένει στο υλικό βάσης
- Απαιτείται ελάχιστος χώρος πίσω από το πάνελ (μόλις 15 mm)
- Το εξάρτημα στερεώνεται με ξυλόβιδες ή βίδες μοριοσανίδας
- Το ούπα και η βίδα μοριοσανίδας μπορούν να τοποθετηθούν με την ίδια μύτη
- Το κέντρο τόρνου επιτρέπει την εύκολη τοποθέτηση και τη διάτρηση του πάνελ
- Για την εγκατάσταση, συνιστούμε τη βίδα ASSY®-D
- Για να τοποθετήσετε το στοιχείο, χρησιμοποιήστε τη βίδα για ούπατ ASSY®-D ∅4,5 mm ή μια ξυλόβιδα/βίδα μοριοσανίδας χωρίς αιχμή διάτρησης, κόντρα σπείρωμα ή δακτυλιοειδές σπείρωμα
- Σε υγρές περιοχές χρησιμοποιήστε το σε συνδυασμό με βίδα από ανοξείδωτο χάλυβα
- Τύπου Κ, κατασκευασμένο από πλαστικό ενισχυμένο με υαλοΐνα, κατάλληλο για τυπικές γυψοσανίδες






Φύλλα δεδομένων(X)
- Για τη στερέωση ελαφριών αντικειμένων σε γυψοσανίδες, ιδανικό σε συνδυασμό με τη βίδα ASSY®-D διαμέτρου 4,5 mm
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με οποιοδήποτε άκρο βιδώματος 1/4 ίντσας
Μήκος αγκυρίου (l) (l) | 33 mm |
Υλικό | Πλαστικό |
Απαιτούμενη διάμετρος βίδας μοριοσανίδας | 4,5 - 5 mm |
Διάμετρος οπής στο εξάρτημα (d Bau) | 6,5 mm |
Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (d) | 9,5 mm |
Μέγ. ύψος εξαρτήματος (d a) - συνθήκη (da) | Εξαρτάται από το μήκος της βίδας |
Ελάχ. θερμοκρασιακή αντοχή | -40 °C |
Μέγ. θερμοκρασιακή αντοχή | 80 °C |
Διάκενο άκρου (a r) | 50 mm |
Απόσταση από κέντρο σε κέντρο (a) | 100 mm |
Δεδομένα απόδοσης | |||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | Τύπος Κ | ||
Συνιστώμενο φορτίο εφελκυσμού | Γυψοσανίδα d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,1 |
Γυψοσανίδα d ≥ = 25 mm | 0,1 | ||
Γυψοσανίδα | - | ||
Συνιστώμενο εγκάρσιο φορτίο | Γυψοσανίδα d ≥ = 12,5 mm | Frec.[kN] | 0,12 |
Γυψοσανίδα d ≥ = 25 mm | 0,12 | ||
Γυψοσανίδα | - |