Ημικυκλικό στήριγμα σωλήνων W-GFIXBK 929
ΠΛΑΣ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛΗΝΑ DIGA CS-2/3CLMP 20
Αρ. είδους 0864929020
EAN 4045727985922
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό HD-PE, δεν περιέχει αλογόνα
- Μεγαλύτερη αντοχή χάρη στις τρεις διαμήκεις ενισχυτικές ραβδώσεις
Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703
Φύλλα δεδομένων(X)
Γρήγορη στερέωση κενών αγωγών καλωδίων (αγωγοί με χαλύβδινη θωράκιση και πλαστικοί σωλήνες), σωλήνων αποχέτευσης και σωλήνων θέρμανσης σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα και χάλυβα.
![]() | |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Γκρι |
Μήκος (A) | 44,5 mm |
Πλάτος (B) | 23 mm |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο σωλήνα (ØD) | 20 mm |