Διπλό ημικυκλικό στήριγμα σωλήνων W-GFIXBDK 939
ΠΛΑΣ. ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΔΙΠΛΟ DIGA CS-2/3 CLMP 20
Αρ. είδους 0864939120
EAN 4046778658698
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υλικό HD-PE, δεν περιέχει αλογόνα
- Μεγαλύτερη αντοχή χάρη στις διαμήκεις ενισχυτικές ραβδώσεις
- Ασφαλέστερη συγκράτηση καθώς οι σφιγκτήρες δεν διαθέτουν προδιάτρηση
- Μικρότερη παραμονή στο στοκ, καθώς κάθε μέγεθος είναι κατάλληλο για τη στερέωση δύο διαμέτρων σωλήνων
Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703
Φύλλα δεδομένων(X)
Γρήγορη στερέωση κενών αγωγών καλωδίων (αγωγοί με χαλύβδινη θωράκιση και πλαστικοί σωλήνες), σωλήνων αποχέτευσης και σωλήνων θέρμανσης σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα και χάλυβα.
![]() | |
Υλικό | HDPE - Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας |
Επιφάνεια | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Χρώμα | Γκρι |
Μήκος (A) | 68 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Απόσταση μεταξύ βραχιόνων (C) | 19 mm |
Κατάλληλο για ελάχ./μέγ. εξωτερική διάμετρο σωλήνα (ØD) | 20-23 mm |