Ημικυκλικό στήριγμα σωλήνων W-GFIXB 927
ΜΕΤΑΛ.ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΣΩΛ.DIGA CS-2/3 FIXB 16MM
Αρ. είδους 0864927016
EAN 4045727386583
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Με έγκριση εφαρμογής ETA-18/0957 σε συνδυασμό με καρφιά σύμφωνα με τις ETA-21/0702 και ETA-21/0703
Φύλλα δεδομένων(X)
Γρήγορη στερέωση κενών αγωγών καλωδίων (αγωγοί με χαλύβδινη θωράκιση και πλαστικοί σωλήνες), σωλήνων αποχέτευσης και σωλήνων θέρμανσης σε υποστρώματα από σκυρόδεμα (σκυρόδεμα κανονικού βάρους ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 206 σε ασβεστοπυριτικά τούβλα, συμπαγή τούβλα και χάλυβα.
![]() | |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Μήκος (A) | 45 mm |
Πλάτος (B) | 20 mm |
Κατάλληλο για εξωτερική διάμετρο σωλήνα (ØD) | 16 mm |
Απόσταση μεταξύ του κέντρου της οπής και του βραχίονα (C) | 18 mm |