Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Συνδετικό στοιχείο σχάρας W-GBR M8

Συνδετικό στοιχείο σχάρας W-GBR M8
ΣΤΗΡΙΓΜΑ ΓΡΑΔΕΛΑΔΑΣ D52MM-FXNG30MM-M8

Αρ. είδους 0864081030

EAN 4047376193949

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Συνδετικό στοιχείο σχάρας W-GBR M8

Αρ. είδους 0864081030

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Στερέωση σχαρών σε μεταλλικά προφίλ (ελάχιστο πάχος 6 mm) και σκυρόδεμα σε εσωτερικούς χώρους

  • Γρήγορη, οικονομική εγκατάσταση

  • Δεν εξαρτάται από εξωτερικές πηγές ενέργειας
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Μήκος άξονα (SL)

28 mm

Διάμετρος δίσκου (ØT)

52 mm

Διάμετρος στελέχους (Ø ds)

10,5 mm

Εσωτερική οδήγηση

H2

Σπείρωμα σύνδεσης

IT M8

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες