Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S
Aγκύριο στερέωσης W-FAZ, επιψευδαργ. χάλυβας
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ W-FAZ/S M16X170





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλά φορτία, μικρή ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου
- Άμεση φέρουσα ικανότητα, χωρίς χρόνους αναμονής
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης, εξοικονόμηση χρόνου
- Διάφορες εφαρμογές
- ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)









- ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση
Τυπικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
Για την στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση
Το W-FAZ/S μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία