Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S
Aγκύριο στερέωσης W-FAZ, επιψευδαργ. χάλυβας
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡΩΣΗΣ W-FAZ/S M12X125
Αρ. είδους 5928212030
EAN 4046777101270
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλά φορτία, μικρή ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου
- Άμεση φέρουσα ικανότητα, χωρίς χρόνους αναμονής
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης, εξοικονόμηση χρόνου
- Διάφορες εφαρμογές
- ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
- ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση
Τυπικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
Για την στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση
Το W-FAZ/S μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M12 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 125 mm |
Ύψος εξαρτήματος (t fix) | 30 mm |
Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο) | 50 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 70 mm |
Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο) | 50 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 19 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 12 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 90 mm |
Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο) | 70 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 45 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 14 mm |
Έγκριση | ETA-99/0011 |
| Δεδομένα απόδοσης | |||||||||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | ||||||
| Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/ Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 | |
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 2,4 | 2,4 | 4,3 | 3,6 | 7,6 | 6,1 | 11,9 | 9,0 | 17,1 | 21,1 | 24,0 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), (scr,sp και ccr,sp βλ. έγκριση) | 5,7 | 3,6 | 7,6 | 4,3 | 11,9 | 8,5 | 16,7 | 12,6 | 24,0 | 29,7 | 33,6 | ||
| Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 10,4 | 17,1 | 14,5 | 31,4 | 21,6 | 37,1 | 59,2 | 67,1 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 7,0 | 7,0 | 11,5 | 11,5 | 17,1 | 17,1 | 31,4 | 30,2 | 37,1 | 65,1 | 94,1 | ||
| Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 13,1 | 13,1 | 26,9 | 26,9 | 46,9 | 46,9 | 123,4 | 123,4 | 195,0 | 513,1 | 760,9 | |
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120) βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011 | |||||||||||||
| Δοκιμές αντοχής στη φωτιά | F30 [kN] | 2,0 | - | 5,6 | - | 9,0 | - | 16,0 | - | - | - | - | |
| F60 [kN] | 1,0 | - | 2,2 | - | 3,5 | - | 7,0 | - | - | - | - | ||
| F90 [kN] | 0,65 | - | 1,3 | - | 2,0 | - | 4,3 | - | - | - | - | ||
| F120 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,3 | - | 3,0 | - | - | - | - | ||
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα αποτελέσματα της τιμής γF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διατμητικών φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Η χρήση περιορίζεται στην αγκύρωση στατικά μη προσδιορισμένων συστημάτων. | |||||||||||||
| Χαρακτηριστικές τιμές | ||||||||||||
| Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | M27 | |||||
| Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/ Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 115 | 125 |
| Βάθος έμπηξης | hnom [mm] | 52 | 41 | 68 | 48 | 80 | 60 | 97 | 77 | 114 | 133 | 146 |
| Απόσταση άξονα | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 345 | 375 |
| Απόσταση άκρου | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 172,5 | 187,5 |
| Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 170 | _ | 200 | 230 | 250 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 125 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 100 | 125 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 70 | _ | 70 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 180 | 300 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 80 | _ | 70 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 180 | 300 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 45 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 100 | 180 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 50 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 100 | 180 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 220 | 540 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 100 | _ | 100 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 220 | 540 |
| Μειωμένο ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | - | - | - |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | - | - | - |
| Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | ||||
| Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | 28,55 | ||||
| Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 145 | 160 |
| Διαμπερής οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 30 | ||||
| Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst = [Nm] | 20 | 25 | 45 | 90 | 160 | 200 | 300 | ||||