Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S

Aγκύριο στερέωσης W-FAZ, επιψευδαργ. χάλυβας
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-FAZ/S)-(A2K)-10-30-M10X90

Αρ. είδους 5928210010
EAN 4046777127140

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S

Αρ. είδους 5928210010

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο για υψηλά φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος
  • Υψηλά φορτία, μικρή ενδιάμεση απόσταση και απόσταση άκρου

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα, χωρίς χρόνους αναμονής

  • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση

  • Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

  • Ελαχιστοποίηση διάτρησης, εξοικονόμηση χρόνου

  • Διάφορες εφαρμογές
  • ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Περιοχή εφαρμογής
  • ETA-99/0011 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά (M8-M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στην ETA-99/0011)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, με έγκριση


Τυπικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)


Για την στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.



Μεμονωμένο σημείο στερέωσης, χωρίς έγκριση


Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση



Το W-FAZ/S μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε συνθήκες εσωτερικών χώρων χωρίς υγρασία

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M10

Μήκος αγκυρίου (l)

90 mm

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

10 mm

Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο)

30 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

60 mm

Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο)

40 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

75 mm

Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο)

55 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

25 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

12 mm

Έγκριση

ETA-99/0011

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 2,4 2,4 4,3 3,6 7,6 6,1 11,9 9,0 17,1 21,1 24,0
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), (scr,sp και ccr,sp
βλ. έγκριση)
5,7 3,6 7,6 4,3 11,9 8,5 16,7 12,6 24,0 29,7 33,6
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 7,0 7,0 11,5 10,4 17,1 14,5 31,4 21,6 37,1 59,2 67,1
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
7,0 7,0 11,5 11,5 17,1 17,1 31,4 30,2 37,1 65,1 94,1
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 13,1 13,1 26,9 26,9 46,9 46,9 123,4 123,4 195,0 513,1 760,9
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120)
βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011
Δοκιμές αντοχής στη φωτιά F30 [kN] 2,0 - 5,6 - 9,0 - 16,0 - - - -
Χαρακτηριστικές τιμές
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/
Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης

hef/hef,red [mm]
46 353) 60 40 70 50 85 65 100 115 125
Βάθος έμπηξης hnom [mm] 52 41 68 48 80 60 97 77 114 133 146
Απόσταση άξονα Scr,N [mm] 138 105 180 120 210 150 255 195 300 345 375
Απόσταση άκρου Ccr,N [mm] 69 52,5 90 60 105 75 127,5 97,5 150 172,5 187,5
Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους hstd ≥ [mm] 100 _ 120 _ 140 _ 170 _ 200 230 250
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 60 _ 95 100 125
Ελάχιστη απόσταση άξονα
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
smin ≥ [mm] 40 _ 45 _ 60 _ 65 _ 90 100 125

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες