Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S

Aγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO, επιψευδαργ. χάλυβας
ΑΓΚΥΡΙΟ W-FAZ PRO/S-(A2K)-0-40-M10X100

Αρ. είδους 5930210020

EAN 4062856404407

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ PRO/S

Αρ. είδους 5930210020

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Αγκύριο σφήνας υψηλής απόδοσης για μεγάλα φορτία σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα

Υψηλές φέρουσες ικανότητες σε μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων


Εξαιρετικά μεγάλα ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που μεγιστοποιούν τις ήδη υψηλές τιμές φέρουσας ικανότητας ανά αγκύριο



Γρήγορη εγκατάσταση με λιγότερες ενισχύσεις


Εξαιρετικά μικρά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης που ελαχιστοποιούν τον χρόνο διάτρησης και έμπηξης



Οικονομική και ευέλικτη εφαρμογή


Η δυνατότητα ελεύθερης επιλογή βάθους έμπηξης επιτρέπει τη μέγιστη αξιοποίηση των αγκυρίων ανάλογα με το βάθος έμπηξης και την εφαρμογή



Ελάχιστες αποστάσεις άκρων και ενδιάμεσες αποστάσεις


Επιτρέπει τη στερέωση μικρών πλακών αγκύρωσης κοντά στα άκρα και την εγκατάσταση σε λεπτά τμήματα σκυροδέματος



Για αντισεισμικές κατασκευές


Υψηλή αντισεισμική δράση, κατηγορίες σεισμικής απόδοσης C1 και C2

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά σύμφωνα (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1:


  • Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16)


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602


  • Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std)
Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -20/0229 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική ή ημι-στατική δράση (M8-M16)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 και C2 (M8 - M16)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ανθεκτικό σε φορτία και φωτιά σύμφωνα (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1:


  • Διάρκεια αντοχής στη φωτιά 180 λεπτά (M8-M16)


Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας της Ελβετίας (Bundesamt für Bevölkerungsschutz, BABS) - Έγκριση για δοκιμές κρούσης BZS D 20-602


  • Χρήση σε κτίρια πολιτικής προστασίας της Ελβετίας (M8-M16, από τυπικό βάθος αγκύρωσης hef,std)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης ή αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα με έγκριση


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Κατάλληλο για εγκατάσταση σε προκαθορισμένη θέση, επιτόπου εγκατάσταση και εγκατάσταση με αποστάτη


Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:


Εγκατάσταση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, υποστηριγμάτων, χαλύβδινων υποστηριγμάτων, στηριγμάτων, κιγκλιδωμάτων, αγωγών καλωδίων, τμημάτων σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, αναρτήρων δοκών κ.λπ.



Στερεώσεις που εκτίθενται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς



Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά



Το W- FAZ PRO/S, από γαλβανισμένο χάλυβα, επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M10

Μήκος αγκυρίου (l)

100 mm

Ελάχ./Μέγ. ύψος του στηρίγματος (t fix)

0-40 mm

Ύψος εξαρτήματος, τυπικό (t fix,τυπ.)

20 mm

Ελάχ. ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef, ελάχ.)

40 mm

Μέγ. ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef, μέγ.)

80 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης, τυπικό (h ef, τυπ.)

60 mm

Ωφέλιμο μήκος (B)

80 mm

Μεταβλητό ύψος εξαρτήματος (t fix ,μετ.)

B - hef

Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου

20 x 2 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Μεταβλητό βάθος οπής διάτρησης (h 0, μετ.)

hef + 9

Ελάχ. βάθος οπής διάτρησης (h 0, ελάχ.)

49 mm

Μέγ. βάθος οπής διάτρησης (h 0, μέγ.)

89 mm

Βάθος οπής διάτρησης, τυπικό (h 0, τυπ.)

69 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

40 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

12 mm

Τύπος σπειρώματος x διάμετρος αγκυρίου x μήκος σπειρώματος (L th)

M10 x 55

Προεξοχή μπουζονιού (C)

12,5 mm

Έγκριση

ETA-20/0229

Σεισμολογία C1

Ναι

Σεισμολογία C2

Ναι

Δεδομένα απόδοσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10 M12 M16
Μεταβλητό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef,var [mm] Το ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης μπορεί να οριστεί σε οποιαδήποτε τιμή μεταξύ hef,min και hef,max. Το Τεχνικό λογισμικό της Würth μπορεί να σας βοηθήσει με τον υπολογισμό.
hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std hef,min hef,max hef,std
352) 90 45 40 100 60 50 125 70 65 160 85
σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενο κεντρικό φορτίο εφελκυσμού σε σκυρόδεμα C 20/253) Nadm [kN] 3,5 4,5 4,5 4,3 7,1 7,1 6,1 10,5 10,0 9,0 14,3 13,4
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο σε σκυρόδεμα C 20/253) Vadm [kN] 9,0 9,0 9,0 13,4 15,3 15,3 18,2 21,9 21,9 32,3 34,3 34,3
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα
Επιτρεπόμενο κεντρικό φορτίο εφελκυσμού σε σκυρόδεμα C 20/253) Nadm [kN] 5,0 6,7 6,7 6,1 11,4 11,2 8,5 14,3 14,1 12,6 23,8 18,8
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο σε σκυρόδεμα C 20/253) Vadm [kN] 9,0 15,3 21,9 34,3
Αποδεκτή ροπή κάμψης Madm [Nm] 17,1 34,3 60,0 137,1
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-20/0229
Επιτρεπόμενο φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (F180) σύμφωνα με την ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας βάσει TR20, βλ. έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. GS 6.1/20-018-1
Παράμετροι εγκατάστασης1)
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M12 M16
Μεταβλητά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 50 125 70 hef 65 160 85
Βάθος έμπηξης hnom [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] μέγ.
(1,5·hef, 100)
100 187,5 105 μέγ.
(1,5·hef, 120)
120 240 127,5
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 50 65
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 55 65
Ονομαστική διάτρηση ∅ d0 [mm] 12 16
∅ ακμών κοπής dcut[mm] 12,5 16,5
Βάθος οπής διάτρησης h0 [mm] hef+10 60 135 80 hef+14 79 174 99
Διαμπερής οπή στο στήριγμα df[mm] 14 18
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών AF [mm] 19 24
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [mm] 60 110
Ύψος εξαγωνικού παξιμαδιού tnut [mm] 10 13
Ύψος x ∅ ροδέλας tw x dw [mm] 2,5 x 24 3 x 30
Παράμετροι εγκατάστασης1)
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M8 M10
Μεταβλητά ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης hef hef,var hef,min hef,max hef,std hef,var hef,min hef,max hef,std
[mm] hef 35 90 45 hef 40 100 60
Βάθος έμπηξης hnom [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] μέγ.
(1,5·hef, 80)
80 135 80 μέγ.
(1,5·hef, 80)
80 150 90
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 35 40
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 40 45
Ονομαστική διάτρηση ∅ d0 [mm] 8 10
∅ ακμών κοπής dcut[mm] 8,45 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h0 [mm] hef+8 43 98 53 hef+9 49 109 69
Διαμπερής οπή στο στήριγμα df[mm] 9 12
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών AF [mm] 13 17
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου Tinst = [Nm] 15 40
Ύψος εξαγωνικού παξιμαδιού tnut [mm] 6,5 8
Ύψος x ∅ ροδέλας tw x dw [mm] 1,5 x 16 2 x 20
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario

ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ12Χ210MM ZEBRA

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά. Διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και τετραπλό σπείρωμα τροφοδότησης Vario με ενισχυμένο πυρήνα
x 1 Ποσότητα
Ροπόκλειδο 1/2 ίντσας

ΔΥΝΑΜΟΚΛΕΙΔΟ 1/2 20-100NM

Με τετράγωνο καρέ διέλευσης με πίεση και κεφαλή με καστάνια με λεπτή οδόντωση (72 δόντια)
x 1 Ποσότητα
Εργαλείο τοποθέτησης για μηχανήματα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ W-FA PLUS M8-M16

Για γρήγορη και άνετη τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) και W-FAZ με κρουστικό δράπανο
x 1 Ποσότητα
Επαναφορτιζόμενο κρουστικό δράπανο ABH 18 COMPACT M-CUBE

ΚΡΟΥΣΤ ΔΡΑΠΑΝΟ ΜΠΑΤ. ABH18 COMPACT 2X5AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο κρουστικό δραπανοκατσάβιδο μικρών διαστάσεων με μοτέρ χωρίς ψήκτρες, για εργασίες διάτρησης μεσαίων-βαρέων απαιτήσεων και ελαφριές εργασίες κοπής με σκαρπέλο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες