Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/A4-U με μεγάλη ροδέλα κατά DIN EN ISO 7093-1 (DIN 9021)
Αγκύριο στερέωσης W-FAZ, μεγ.ροδέλα, ανοξ. χάλ. A4
ΑΓΚΥΡΙΟ(W-FAZ/A4)WSH-A4-15-26-M8X80
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Υψηλή φέρουσα ικανότητα, μικρή απόσταση άξονα και άκρων
- Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Αγκύριο διαστολής ελεγχόμενης ροπής από ανοξείδωτο χάλυβα A4
- Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης
- Ελαχιστοποίηση διάτρησης και χρονικών απαιτήσεων
- Ευέλικτη εφαρμογή
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8–M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8–M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-99/0011)
- Έγκριση ETA-99/0011 για μεμονωμένη τοποθέτηση, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2 (M8–M20)
- Αντοχή στη φωτιά (M8–M16): F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου)
- Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90 και R120, TR020 (περιλαμβάνεται στο ETA-99/0011)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μεμονωμένη τοποθέτηση με έγκριση
Τυπικό σκυρόδεμα C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα με σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 και C2)
Για τη στερέωση π.χ. σε μεταλλικές κατασκευές, μεταλλικά προφίλ, στηρίγματα, πλάκες βάσης, υποστηρίγματα, αγωγούς καλωδίων, σωλήνες, κιγκλιδώματα, ξύλινες κατασκευές, δοκούς οροφής κ.λπ.
Μεμονωμένη τοποθέτηση χωρίς έγκριση
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε σκυρόδεμα < C20/25 και ανθεκτικούς στη συμπίεση φυσικούς λίθους
Η ντίζα αγκύρωσης W-FAZ/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4), είναι εγκεκριμένη για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των παράκτιων περιοχών) ή σε χώρους με υγρασία, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες.
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M8 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 80 mm |
Ύψος εξαρτήματος (t fix) | 15 mm |
Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο) | 26 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 46 mm |
Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο) | 35 mm |
Διάμετρος δίσκου x πάχος δίσκου | 24 x 2 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 60 mm |
Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο) | 49 mm |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4, 1,4401 |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 20 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 9 mm |
Έγκριση | ETA-99/0011 |
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-99/0011 |
Χαρακτηριστικές τιμές | |||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | M24 | |||||
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 50 | 40 | 90 | 65 | 75 | 100 | 90 | 170 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 80 | 185 | 115 | 180 | 140 | 250 | 180 | 250 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 100 | 185 | 140 | 180 | 150 | 185 | 200 | 65 | _ | _ |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 | ||||
Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 8,45 | 10,45 | 12,5 | 16,5 | 20,55 | 24,55 | ||||
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 60 | 49 | 75 | 55 | 90 | 70 | 110 | 90 | 125 | 155 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 9 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | ||||
Ροπή κατά την τοποθέτηση του αγκυρίου | Tinst = [Nm] | 20 | 35 | 50 | 110 | 200 | 290 | ||||
1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών καθορίζονται στην έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα αποτελέσματα της τιμής γF = 1,4. Ανατρέξτε στις Κατευθυντήριες οδηγίες για την Ευρωπαϊκή Τεχνική Έγκριση (ETAG), Παράρτημα C, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και εγκάρσιων φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων. 2)Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Προϊόν κατάλληλο μόνο για χρήση σε εσωτερικούς χώρους ή σε χώρους με υγρασία. | |||||||||||
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/ Μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef,red [mm] | 46 | 353) | 60 | 40 | 70 | 50 | 85 | 65 | 100 | 125 |
Απόσταση άξονα | Scr,N [mm] | 138 | 105 | 180 | 120 | 210 | 150 | 255 | 195 | 300 | 375 |
Απόσταση άκρου | Ccr,N [mm] | 69 | 52,5 | 90 | 60 | 105 | 75 | 127,5 | 97,5 | 150 | 187,5 |
Τυπικό ελάχιστο πάχος μέλους | hstd ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 140 | _ | 160 | _ | 200 | 250 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | _ | 50 | _ | 60 | _ | 65 | _ | 90 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 70 | _ | 75 | _ | 100 | _ | 100 | _ | 150 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 80 | _ | 75 | _ | 120 | _ | 120 | _ | 180 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 40 | _ | 55 | _ | 60 | _ | 60 | _ | 95 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 50 | _ | 60 | _ | 75 | _ | 80 | _ | 130 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 80 | _ | 90 | _ | 140 | _ | 180 | _ | 200 | 125 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για s ≥ [mm] | 100 | _ | 120 | _ | 150 | _ | 150 | _ | 240 | 125 |
Μειωμένο ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | 80 | 100 | 80 | 120 | 100 | 140 | 140 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 45 | 50 | 60 | 50 | 70 | 65 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | smin ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 50 | 60 | 50 | 80 | 65 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 70 | 60 | 90 | 100 | 100 | 160 | 160 | 170 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άξονα Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα | για c ≥ [mm] | 80 | 60 | 140 | 100 | 120 | 160 | 180 | 170 | _ | _ |
Ελάχιστη απόσταση άκρου Ρηγματωμένο σκυρόδεμα | cmin ≥ [mm] | 40 | 40 | 50 | 65 | 60 | 65 | 80 | 100 | _ | _ |