Αγκύριο στερέωσης W-FA/S
Aγκύριο στερέωσης W-FA, επιψ.χάλυβας, μικρή ροδέλα
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡ-W-FA/S-A2K-45/54-M8X110




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
- Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου
- Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένη στερέωση, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημιστατική έκθεση (M6-M20)
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)








- Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένη στερέωση, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημιστατική έκθεση (M6-M20)
- Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
- Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
- Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση
- Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.
- Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Διάμετρος μετρικού αγκυρίου | M8 |
Μήκος αγκυρίου (l) | 110 mm |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Ύψος εξαρτήματος (t fix) | 45 mm |
Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο) | 54 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 54 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1) | 65 mm |
Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο) | 55 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 55 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef) | 44 mm |
Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο) | 35 mm |
Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef 2) | 35 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom) | 56 mm |
Βάθος ενσωμάτωσης (h nom,red) | 47 mm |
Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | 13 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst) | 15 Nm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 9 mm |
Μήκος σπειρώματος (L th) | 75 mm |
Έγκριση | ETA-02/0001 |
Δεδομένα απόδοσης | ||||||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | ||||||||
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 | |
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 4,1 | 2,9 | 5,7 | 5,0 | 7,6 | 6,5 | 12,6 | 8,5 | 17,8 | 12,3 | 24 | 16,5 |
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,9 | 2,9 | 6,3 | 5,0 | 8,0 | 6,5 | 14,3 | 8,5 | 23,6 | 23,6 | 37,1 | 33,1 |
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 5,1 | 5,1 | 13,1 | 13,1 | 25,7 | 25,7 | 44,6 | 44,6 | 99,9 | 99,9 | 195 | 195 | |
Ονομαστική αντοχή σε φωτιά (W- FA/S) | F30 [kN] | 0,9 | - | 1,4 | - | 2,2 | - | 3,2 | - | 6,0 | - | 10,0 | - | |
F60 [kN] | 0,5 | - | 0,8 | - | 1,2 | - | 1,8 | - | 3,4 | - | 5,25 | - |
Χαρακτηριστικές τιμές | |||||||||||||
Βάθος έμπηξης | hnom/hnom,red [mm] | 49 | 39 | 56 | 47 | 62 | 56 | 82 | 67 | 102 | 84 | 121 | 99 |
Ονομαστική ∅ διάτρησης | d0 [mm] | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | 16 | 16 | 20 | 20 |
∅ ακμών κοπής | dcut ≤ [mm] | 6,4 | 6,4 | 8,45 | 8,45 | 10,45 | 10,45 | 12,5 | 12,5 | 16,5 | 16,5 | 20,55 | 20,55 |
Βάθος οπής διάτρησης | h1/h1,red ≥ [mm] | 55 | 45 | 65 | 55 | 70 | 65 | 90 | 75 | 110 | 95 | 130 | 110 |
Διαμπερής οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 7 | 7 | 9 | 9 | 12 | 12 | 14 | 14 | 18 | 18 | 22 | 22 |
Ροπή κατά την αγκύρωση (W-FA/S επιψευδαργυρωμένος χάλυβας) | Tinst = [Nm] | 8 | 8 | 15 | 15 | 30 | 30 | 50 | 50 | 100 | 100 | 200 | 200 |
Ροπή κατά την αγκύρωση (W-FA/F, γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ) | Tinst = [Nm] | - | - | 15 | 15 | 30 | 30 | 40 | 40 | 90 | 90 | 120 | 120 |
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης | |||||||||||||
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιλογή 7 (ETA-02/0001 - επιψευδαργυρωμένος χάλυβας και γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ) | |||||||||||||
Διάμετρος αγκυρίου [mm] | M6 | M8 | M10 | M12 | M16 | M20 | |||||||
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης | hef/hef,red [mm] | 40 | 30 | 44 | 35 | 48 | 42 | 65 | 50 | 82 | 64 | 100 | 78 |
Απόσταση άξονα | scr,N [mm] | 120 | 90 | 132 | 105 | 144 | 126 | 195 | 150 | 246 | 192 | 300 | 234 |
Απόσταση άκρου | ccr,N [mm] | 60 | 45 | 66 | 53 | 72 | 63 | 98 | 75 | 123 | 96 | 150 | 117 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 55 | 55 | 75 | 100 | 90 | 100 | 105 | 140 |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!