Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αγκύριο στερέωσης W-FA/S

Aγκύριο στερέωσης W-FA, επιψ.χάλυβας, μικρή ροδέλα
ΒΥΣΜΑ ΑΓΚΥΡ-W-FA/S-A2K-30/36-M10X105

Αρ. είδους 5932010105

EAN 4053479205496

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αγκύριο στερέωσης W-FA/S

Αρ. είδους 5932010105
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
Αγκύριο στερέωσης για τυπικές εφαρμογές σε μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Πολύ ευέλικτη εφαρμογή χάρη στα 3 ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης

  • Μικρές ενδιάμεσες αποστάσεις άξονα και άκρου

  • Εξοικονόμηση χρόνου κατά την επιτόπου τοποθέτηση
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένη στερέωση, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημιστατική έκθεση (M6-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
Περιοχή εφαρμογής
  • Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-02/0001 για μεμονωμένη στερέωση, επιλογή 7, μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα: Στατική ή ημιστατική έκθεση (M6-M20)

  • Αντοχή στη φωτιά: F30, F60, F90 και F120, έκθεση στη φωτιά σύμφωνα με το πρότυπο DIN 4102-2:1977-09 (ομοιόμορφη καμπύλη θερμοκρασίας)
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής
  • Μεμονωμένη ή πολλαπλή στερέωση εγκεκριμένη σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (μόνο μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσική πέτρα ανθεκτική στην πίεση χωρίς έγκριση

  • Κατάλληλο για αγκύρωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα: Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, αγωγών καλωδίων, σωλήνων, ξύλινων κατασκευών, δοκών, τεγίδων, φραχτών κ.λπ.

  • Ο γαλβανισμένος χάλυβας W-FA/S είναι κατάλληλος για χρήση σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία

Διάμετρος μετρικού αγκυρίου

M10

Μήκος αγκυρίου (l)

105 mm

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Ύψος εξαρτήματος (t fix)

30 mm

Μέγ. μειωμένο ύψος εξαρτήματος (t fix, κόκκινο)

36 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

36 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

70 mm

Μειωμένο βάθος οπής διάτρησης (h 1, κόκκινο)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

65 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef)

48 mm

Ωφέλιμο μειωμένο βάθος αγκύρωσης (h ef, κόκκινο)

42 mm

Ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης (h ef 2)

42 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom)

62 mm

Βάθος ενσωμάτωσης (h nom,red)

56 mm

Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών

17 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Ροπή κατά την αγκύρωση (T inst)

30 Nm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

12 mm

Μήκος σπειρώματος (L th)

60 mm

Έγκριση

ETA-02/0001

Δεδομένα απόδοσης
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef/hef red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252) 4,1 2,9 5,7 5,0 7,6 6,5 12,6 8,5 17,8 12,3 24 16,5
Επιτρεπόμενο διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252),
c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252) 2,9 2,9 6,3 5,0 8,0 6,5 14,3 8,5 23,6 23,6 37,1 33,1
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Madm [Nm] 5,1 5,1 13,1 13,1 25,7 25,7 44,6 44,6 99,9 99,9 195 195
Ονομαστική αντοχή σε φωτιά (W- FA/S) F30 [kN] 0,9 - 1,4 - 2,2 - 3,2 - 6,0 - 10,0 -
F60 [kN] 0,5 - 0,8 - 1,2 - 1,8 - 3,4 - 5,25 -
F90 [kN] 0,3 - 0,5 - 0,8 - 1,2 - 2,2 - 3,6 -
F120 [kN] 0,25 - 0,4 - 0,6 - 0,9 - 1,7 - 2,75 -
Χαρακτηριστικές τιμές
Βάθος έμπηξης hnom/hnom,red [mm] 49 39 56 47 62 56 82 67 102 84 121 99
Ονομαστική ∅ διάτρησης d0 [mm] 6 6 8 8 10 10 12 12 16 16 20 20
∅ ακμών κοπής dcut ≤ [mm] 6,4 6,4 8,45 8,45 10,45 10,45 12,5 12,5 16,5 16,5 20,55 20,55
Βάθος οπής διάτρησης h1/h1,red ≥ [mm] 55 45 65 55 70 65 90 75 110 95 130 110
Διαμπερής οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 7 7 9 9 12 12 14 14 18 18 22 22
Ροπή κατά την αγκύρωση
(W-FA/S επιψευδαργυρωμένος χάλυβας)
Tinst = [Nm] 8 8 15 15 30 30 50 50 100 100 200 200
Ροπή κατά την αγκύρωση
(W-FA/F, γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ)
Tinst = [Nm] - - 15 15 30 30 40 40 90 90 120 120
Μεμονωμένο σημείο στερέωσης
Μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, επιλογή 7 (ETA-02/0001 - επιψευδαργυρωμένος χάλυβας και γαλβανισμένος χάλυβας με εμβάπτιση εν θερμώ)
Διάμετρος αγκυρίου [mm] M6 M8 M10 M12 M16 M20
Τυπικό ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης/μειωμένο ωφέλιμο βάθος αγκύρωσης hef/hef,red [mm] 40 30 44 35 48 42 65 50 82 64 100 78
Απόσταση άξονα scr,N [mm] 120 90 132 105 144 126 195 150 246 192 300 234
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 60 45 66 53 72 63 98 75 123 96 150 117
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 35 35 40 40 55 55 75 100 90 100 105 140
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 40 40 45 45 65 65 90 100 105 100 125 140
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 100 80 100 80 100 100 130 100 170 130 200 160
Πρόσθετα στοιχεία:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Εργαλείο τοποθέτησης για μηχανήματα

ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ W-FA PLUS M8-M16

Για γρήγορη και άνετη τοποθέτηση των αγκυρίων στερέωσης Würth W-FAZ PRO, W-FAZ (M8-M16) και W-FAZ με κρουστικό δράπανο
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες