Εργαλείο τοποθέτησης για μηχανήματα
Μηχανικό εργαλείο τοποθέτ. για αγκύρια στερέωσης
ΥΠΟΔΟΧΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ W-FA PLUS M8-M16
Αρ. είδους 0904908016
EAN 4049557418636
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Τυπικό στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus για ευκολία χρήσης
Κατάλληλο για όλα τα κρουστικά δράπανα Würth με στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μαζική τοποθέτηση με οικονομικό τρόπο
- Ομοιόμορφη, βέλτιστη μετάδοση του φορτίου - εισαγωγή με ελάχιστη προσπάθεια
- Κωνική βάση, ιδανική για την τοποθέτηση του σπειρώματος σύνδεσης των αγκυρίων στερέωσης με τέλεια, κεντραρισμένη εισαγωγή των αγκυρίων
- Μειωμένοι χρόνοι τοποθέτησης
- Προϊόν ιδανικό επίσης για τοποθετήσεις ψηλότερα από το κεφάλι και για δυσπρόσιτα εξαρτήματα (π.χ. κιγκλιδώματα, αναρτημένοι σωλήνες)
- Ο χάλυβας υψηλής ποιότητας εγγυάται μεγάλη διάρκεια ζωής
| Αγκύρια που μπορούν να χρησιμοποιηθούν | ||
| Περιγραφή προϊόντος | Ονομασία | Διαστάσεις |
| 02,5 | Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/S | M8 - M16 |
| 02,6 | Αγκύριο στερέωσης W-FAZ/Α4 | M8 - M16 |
| 11,1 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/S | M8 - M16 |
| 11,1 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/γαλβανισμένο με εμβάπτιση εν θερμώ | M8 - M16 |
| 11,2 | Αγκύριο στερέωσης W-FA/Α4 | M8 - M16 |
| Τα αγκύρια HCR διατίθενται κατόπιν ειδικής παραγγελίας | ||
Φύλλα δεδομένων(X)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί με αγκύρια μεγέθους M8 έως M16
- Συνδέστε το εργαλείο τοποθέτησης στο κρουστικό δράπανο Würth με στέλεχος μετάδοσης κίνησης SDS-plus
- Βάλτε το εργαλείο τοποθέτησης στο σπείρωμα του αγκυρίου στερέωσης και εισαγάγετε το αγκύριο στην εκ των προτέρων ανοιγμένη και καθαρισμένη οπή διάτρησης
- Στερεώστε το αγκύριο εφαρμόζοντας συγκεκριμένη ροπή με το ροπόκλειδο (βλ. πληροφορίες προϊόντος για το αγκύριο)
Κατάλληλο για διάμετρο αγκυρίου | 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm |