Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/S

Βίδα σκυροδέματος W-BS επιψευδ. χάλυβας, τύπου SK
ΒΙΔΑ ΣΚΥΡΟΔ. W-BS/SK A2K 10X120

Αρ. είδους 5929131065

EAN 4062856275359

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/S

Αρ. είδους 5929131065

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ υψηλά φορτία και αποτελεσματική εγκατάσταση. Για χωνευτή εγκατάσταση π.χ. κιγκλιδωμάτων ή κουπαστών, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία

  • Εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε έως τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης (μεγέθους 6- 10)

  • Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την εγκατάσταση (μέγεθος 6-10), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης)

  • Πολύ μεγάλα φορτία

  • Πολύ μικρή ενδιάμεση απόσταση και αποστάσεις άκρου χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

  • Πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας

  • Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-10)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-10) και C2 (διάμ. 8-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10), τύπος SK, φρεζάτη κεφαλή


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη μέγιστη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση στην τοιχοποιία, πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα εγκατάστασης ειδικά για λίθους σύμφωνα με την ETA-23/0196.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-10)

  • Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-10) και C2 (διάμ. 8-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία


  • Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)


Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:


  • Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120


Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10), τύπος SK, φρεζάτη κεφαλή


  • Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS

  • Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60


Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, μεμονωμένο σημείο στερέωσης με έγκριση (διάμ. 6-10):


Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)



Αγκύρια σε πλεονάζον μη δομικό σύστημα από σκυρόδεμα, με έγκριση:


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα), (διάμ. 5 και διάμ. 6)

  • Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)


Αγκυρώσεις σε τοιχοποιία με έγκριση (διάμ. 5-10):


  • Σε συμπαγή ασβεστοπυριτικό κυβόλιθο και διάτρητο τούβλο

  • Σε συμπαγές τούβλο τοιχοποιίας


Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για οπτικά ελκυστική, χωνευτή τοποθέτηση



Κατάλληλο για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα και χαμηλού έως μεσαίου βάρους σε τοιχοποιία:


  • Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια και μπαλκόνια, κουπαστών, κατασκευών από χάλυβα, ξύλινων υποκατασκευών, μεταλλικών προφίλ κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Στερεώσεις που υπόκεινται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς (μόνο σκυρόδεμα)

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά


Το W-BS/S (γαλβανισμένος χάλυβας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

Μέγεθος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

120 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

65 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

45 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 3)

35 mm

Διάμετρος σπειρώματος

12 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10,0 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

85 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3)

95 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom1)

55 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom2)

75 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom3)

85 mm

Διάμετρος κεφαλής (d sk)

22 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX50

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Υλικό

Χάλυβας

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14,0 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Γενικές παράμετροι εγκατάστασης στην τοιχοποιία:
Μέγεθος αγκυρίου Διάμετρος 5 6 8 10
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom hnom1 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2 hnom1 hnom2
[mm] 35 35 55 45 65 55 75
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 5 6 8 10
Διάμετρος άκρων κοπής dcut[mm] 5,4 6,4 8,45 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h0[mm] 55 55 75 65 85 75 95
Διαμπερής οπή στο στήριγμα df[mm] 7 8 12 14
Δεδομένα απόδοσης μεμονωμένου αγκυρίου σε τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα σύμφωνα με την ETA -23/0196
Μέγεθος αγκυρίου Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος Αποδεκτό φορτίο εφελκυσμού Αποδεκτό διατμητικό φορτίο Ελάχ. απόσταση άκρου Ελάχ. ενδιάμεση απόσταση Απόσταση από αρμούς Μέγ. ροπή για χειροκίνητη εγκατάσταση Μέγ. ροπή για εγκατάσταση με σύμφωνα με δραπανοκατσάβιδο Εγκατάσταση με χρήση εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου
hnom Nadm Vadm cmin smin, || = smin, ⊥ cj ⊥cj ||TinstTinstTimp,max
[mm] [mm] [kN] [kN] [mm] [mm] [mm] [mm] [Nm] [Nm] [Nm]
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS NF σύμφωνα με το πρότυπο EN 771-2:2015-11
KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,0 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 26 N/mm2,
ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
5 35 1 0,94 80 80 35 80 6 185
6 35 0,89 0,94 80 80 35 80 11 10 185
6 55 1,4 0,94 80 80 35 80 11 185
8 45 1,17 0,94 80 80 35 80 27 300
8 65 1,23 0,94 80 80 35 80 23 300
10 55 1,06 0,94 80 80 35 80 34 300
10 75 1,29 0,94 80 80 35 80 146 300
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος Silka XL KS 12DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11
KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,8 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 14 N/mm2,
ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm
5 35 0,66 0,91 80 80 40 80 6
6 35 0,66 0,91 80 80 40 80 10 10
6 55 1,17 2,37 80 80 40 80 10 185
8 45 1,8 0,91 80 80 40 80 25 300
8 65 1,8 2,14 80 80 40 80 25 300
10 55 1,83 1,69 80 80 40 80 45 300
10 75 1,91 2,44 80 80 40 80 45 300
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, 3DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11
SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 17 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm
5 35 0,31 0,46 58 80 35 58 6 8 100
6 35 0,31 0,46 58 80 35 58 11 10 100
6 55 0,31 0,46 58 80 35 58 11 100
8 45 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
8 65 0,46 0,46 58 80 35 58 27 200
10 55 0,63 0,63 58 80 35 58 37 200
10 75 0,63 0,63 58 80 35 58 46 200
Τούβλο τοιχοποιίας Mz σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-1:2015-11
Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,1 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 21 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
5 35 0,46 0,6 80 80 35 80 2 4
6 35 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
6 55 0,46 0,6 80 80 35 80 3 9
8 45 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
8 65 0,66 0,6 80 80 35 80 16 14
10 55 0,86 0,6 80 80 35 80 23 185
10 75 0,91 0,77 80 80 35 80 23 185
Συμπαγής κυβόλιθος από ελαφρομπετόν Vbl σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-3:2015-11
Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 4 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm
8 65 0,17 0,66 80 80 35 80 6 10
10 75 0,37 0,91 80 80 35 80 5 14
Αποδεκτό φορτίο υπό σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες C1 και C2, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 C1 x x x x x
C2 x x
Παράμετροι τοποθέτησης σε προεντεταμένα κοίλα πάνελ οροφής
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 100
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομάδων αγκυρίων amin [mm] 100
Απόσταση μεταξύ κοιλοτήτων lc ≥ [mm] 100
Απόσταση μεταξύ κλώνων τάνυσης lp ≥ [mm] 100
Απόσταση μεταξύ των κλώνων τάνυσης και της οπής διάτρησης ap ≥ [mm] 50
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 6
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 8
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 5 6 8 10
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 351) 351) 40 55 45 55 65 55 75 85
Ελάχιστη απόσταση άξονα smin [mm] 35 35 40 40 50 50
Απόσταση άξονα scr,N [mm] 81 81 93 132 105 129 156 129 180 204
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 35 35 40 40 50 50
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 40,5 40,5 46,5 66 52,5 64,5 78 64,5 90 102
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 80 80 80 80
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 5 6 8 10
Διάμετρος άκρων κοπής dcut ≤ [mm] 5,40 6,40 8,45 10,45
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 40 40 45 60 55 65 75 65 85 95
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 7 8 12 14
Εσωτερική οδήγηση TX25 TX30 TX40 TX50
Διάμετρος κεφαλής dsk [mm] 12 13 20 22
Μέγ. ονομαστική ροπή χρήση εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού Timp,max [Nm] 110 160 300 400

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες