Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS/S
Βίδα σκυροδέματος W-BS επιψευδ. χάλυβας, τύπου SK
ΒΙΔΑ ΑΓΚΥΡ. ΦΡΕΖ ΓΑΛ. W-BS/SK ΤΧ40 8Χ120
Αρ. είδους 5929138075
EAN 4062856275373





Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε έως τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης (μεγέθους 6- 10)
- Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την εγκατάσταση (μέγεθος 6-10), π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης)
- Πολύ μεγάλα φορτία
- Πολύ μικρή ενδιάμεση απόσταση και αποστάσεις άκρου χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή
- Πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας
- Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-10)
- Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-10) και C2 (διάμ. 8-10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:
- Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)
- Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10), τύπος SK, φρεζάτη κεφαλή
- Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS
- Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60
Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018
Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη μέγιστη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση στην τοιχοποιία, πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα εγκατάστασης ειδικά για λίθους σύμφωνα με την ETA-23/0196.

















Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6-10)
- Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6-10) και C2 (διάμ. 8-10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 5-10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 5-6)
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:
- Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 5 και διάμ. 6)
- Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Τεχνική έγκριση εθνικού φορέα DIBt/έγκριση γενικού τύπου Z-21.1-2075 ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας για αγκύρωση σε σκυρόδεμα (διάμ. 10), τύπος SK, φρεζάτη κεφαλή
- Χρήση σε συνδυασμό με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS ως αγκύριο συγκολλημένης βίδας WIT-BS
- Σε οπλισμένο και μη οπλισμένο και ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/ 60
Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα (διάμ. 5 και διάμ. 6) - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018
Φύλλα δεδομένων(X)
Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, μεμονωμένο σημείο στερέωσης με έγκριση (διάμ. 6-10):
Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Αγκύρια σε πλεονάζον μη δομικό σύστημα από σκυρόδεμα, με έγκριση:
- Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα), (διάμ. 5 και διάμ. 6)
- Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
Αγκυρώσεις σε τοιχοποιία με έγκριση (διάμ. 5-10):
- Σε συμπαγή ασβεστοπυριτικό κυβόλιθο και διάτρητο τούβλο
- Σε συμπαγές τούβλο τοιχοποιίας
Προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για οπτικά ελκυστική, χωνευτή τοποθέτηση
Κατάλληλο για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα και χαμηλού έως μεσαίου βάρους σε τοιχοποιία:
- Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια και μπαλκόνια, κουπαστών, κατασκευών από χάλυβα, ξύλινων υποκατασκευών, μεταλλικών προφίλ κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση
- Στερεώσεις που υπόκεινται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς (μόνο σκυρόδεμα)
- Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά
Το W-BS/S (γαλβανισμένος χάλυβας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
Μέγεθος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 120 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 75 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 65 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 3) | 55 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 10 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8,0 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1) | 55 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 65 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3) | 75 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom1) | 45 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom2) | 55 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom3) | 65 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d sk) | 20 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX40 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Υλικό | Χάλυβας |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 12,0 mm |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Γενικές παράμετροι εγκατάστασης στην τοιχοποιία: | ||||||||||
Μέγεθος αγκυρίου | Διάμετρος | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom | hnom1 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | hnom1 | hnom2 | ||
[mm] | 35 | 35 | 55 | 45 | 65 | 55 | 75 | |||
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 | [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||
Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ | [mm] | 5,4 | 6,4 | 8,45 | 10,45 | ||||
Βάθος οπής διάτρησης | h0 ≥ | [mm] | 55 | 55 | 75 | 65 | 85 | 75 | 95 | |
Διαμπερής οπή στο στήριγμα | df ≤ | [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 |
Δεδομένα απόδοσης μεμονωμένου αγκυρίου σε τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα σύμφωνα με την ETA -23/0196 | ||||||||||
Μέγεθος αγκυρίου | Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Αποδεκτό φορτίο εφελκυσμού | Αποδεκτό διατμητικό φορτίο | Ελάχ. απόσταση άκρου | Ελάχ. ενδιάμεση απόσταση | Απόσταση από αρμούς | Μέγ. ροπή για χειροκίνητη εγκατάσταση | Μέγ. ροπή για εγκατάσταση με σύμφωνα με δραπανοκατσάβιδο | Εγκατάσταση με χρήση εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου | |
hnom | Nadm | Vadm | cmin | smin, || = smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
[mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS NF σύμφωνα με το πρότυπο EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,0 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 26 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 1 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 185 | |
6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
8 | 45 | 1,17 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 27 | 300 | |
8 | 65 | 1,23 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 300 | |
10 | 55 | 1,06 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 34 | 300 | |
10 | 75 | 1,29 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 146 | 300 | |
Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος Silka XL KS 12DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,8 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 14 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 6 | ||
6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
8 | 45 | 1,8 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
8 | 65 | 1,8 | 2,14 | 80 | 80 | 40 | 80 | 25 | 300 | |
10 | 55 | 1,83 | 1,69 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
10 | 75 | 1,91 | 2,44 | 80 | 80 | 40 | 80 | 45 | 300 | |
Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, 3DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 17 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 6 | 8 | 100 |
6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
8 | 45 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
8 | 65 | 0,46 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 27 | 200 | |
10 | 55 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 37 | 200 | |
10 | 75 | 0,63 | 0,63 | 58 | 80 | 35 | 58 | 46 | 200 | |
Τούβλο τοιχοποιίας Mz σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,1 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 21 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm | ||||||||||
5 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 2 | 4 | |
6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
8 | 45 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
8 | 65 | 0,66 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 16 | 14 | |
10 | 55 | 0,86 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
10 | 75 | 0,91 | 0,77 | 80 | 80 | 35 | 80 | 23 | 185 | |
Συμπαγής κυβόλιθος από ελαφρομπετόν Vbl σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-3:2015-11 Vbl 4 - 1,0 - 2DF - 240 x 115 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 4 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm | ||||||||||
8 | 65 | 0,17 | 0,66 | 80 | 80 | 35 | 80 | 6 | 10 | |
10 | 75 | 0,37 | 0,91 | 80 | 80 | 35 | 80 | 5 | 14 | |
Παρατηρήσεις: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη θλιπτική αντοχή, τις ενδιάμεσες αποστάσεις, τις αποστάσεις άκρου και τις θέσεις εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ETA-23/0196 Για τον καθορισμό του αποδεκτού φορτίου, έχει ληφθεί υπόψη ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας από την ETA γM=2,5 στην πλευρά αντοχής και ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας γF=1,4 στην πλευρά πρόσκρουσης. Οι καθορισμένες τιμές ισχύουν για ένα μεμονωμένο αγκύριο στην τοιχοποιία με fvko: 0,15 [N/mm²] και σd: 0,2 [N/mm²]. Για τους συνδυασμούς φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, τις ροπές κάμψης ή τις μειωμένες ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρου, ανατρέξτε στην ETA-23/0196. Πρέπει επίσης να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με την αφαίρεση των κυβόλιθων. |
Αποδεκτό φορτίο υπό σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες C1 και C2, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 | C1 | x | x | x | x | x |
C2 | x | x |
Παράμετροι τοποθέτησης σε προεντεταμένα κοίλα πάνελ οροφής | ||
Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | |
Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 100 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 100 |
Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομάδων αγκυρίων | amin [mm] | 100 |
Απόσταση μεταξύ κοιλοτήτων | lc ≥ [mm] | 100 |
Απόσταση μεταξύ κλώνων τάνυσης | lp ≥ [mm] | 100 |
Απόσταση μεταξύ των κλώνων τάνυσης και της οπής διάτρησης | ap ≥ [mm] | 50 |
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 6 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 8 |
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | |||||||||||
Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||||
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 351) | 351) | 40 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Απόσταση άξονα | scr,N [mm] | 81 | 81 | 93 | 132 | 105 | 129 | 156 | 129 | 180 | 204 |
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | 40 | 50 | 50 | ||||
Απόσταση άκρου | ccr,N [mm] | 40,5 | 40,5 | 46,5 | 66 | 52,5 | 64,5 | 78 | 64,5 | 90 | 102 |
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | ||||||
Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 5,40 | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 40 | 40 | 45 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 7 | 8 | 12 | 14 | ||||||
Εσωτερική οδήγηση | TX25 | TX30 | TX40 | TX50 | |||||||
Διάμετρος κεφαλής | dsk [mm] | 12 | 13 | 20 | 22 | ||||||
Μέγ. ονομαστική ροπή χρήση εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού | Timp,max [Nm] | 110 | 160 | 300 | 400 | ||||||
1) Για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα |