Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σκυροδέματος με εξαγωνική κεφαλή και πρεσαριστή ροδέλα W-BS/S

ΒΙΔΑ ΣΚΥ/ΤΟΣ-W-BS/S-ZFSH-WS13-25-45-8X90

Αρ. είδους 5929328045

EAN 4063275504945

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα σκυροδέματος με εξαγωνική κεφαλή και πρεσαριστή ροδέλα W-BS/S

Αρ. είδους 5929328045

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 50 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μεμονωμένο σημείο στερέωσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα. Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε οροφές από σκυρόδεμα και οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα. Εγκεκριμένο για ρυθμίσεις μετά από την τοποθέτηση.

Εξαιρετική ευελιξία χρήσης


Τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης (μεγέθη 6-14) και μεγάλη ποικιλία τύπων



Η στερέωση μπορεί να ρυθμιστεί έως δύο φορές μετά από την εγκατάσταση


(Μεγέθη 8-14), για παράδειγμα, για την ευθυγράμμιση ραγών ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες τοποθέτησης στην έγκριση ή στο φυλλάδιο που περιλαμβάνεται)



  • Υψηλή φέρουσα ικανότητα

  • Σχεδόν μηδενική διαστολή, επιτρέπει τη διατήρηση των ελάχιστων αποστάσεων από τον άξονα και το άκρο

  • Πολύ γρήγορη και εύκολη τοποθέτηση

  • Δεν απαιτείται ροπή για την τοποθέτηση

  • Άμεση φέρουσα ικανότητα χωρίς αναμονή
Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου κρουστικού κατσαβιδιού για την τοποθέτηση.


Εάν τοποθετηθούν πολλά αγκύρια το ένα πίσω από το άλλο στην ίδια κατεύθυνση φορτίου, τοποθετείται μόνο ένα αγκύριο για διατμητικά φορτία.

ETA-16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης


Επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα (μεγέθη 6-14), σεισμική απόδοση κατηγορίας C1 (μεγέθη 8-14)



ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα


Σκυρόδεμα (μεγέθη 5 και 6)


Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα (μέγεθος 6)



Αντοχή στη φωτιά


R30, R60, R90, R120, Τεχνική έκθεση TR020 (περιλαμβάνεται στις εγκρίσεις)

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, μεμονωμένο σημείο στερέωσης με έγκριση (διάμ. 6-14):


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)


Αγκύρια σε πλεονάζον μη δομικό σύστημα από σκυρόδεμα, με έγκριση:


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα), (διάμ. 5 και 6)

  • Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/37 έως C50/60, (διάμ. 6)


Αγκυρώσεις σε τοιχοποιία με έγκριση (διάμ. 5-10):


  • Σε συμπαγή ασβεστοπυριτικό κυβόλιθο και διάτρητο τούβλο

  • Σε συμπαγές τούβλο τοιχοποιίας


Κατάλληλο για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα και χαμηλού έως μεσαίου βάρους σε τοιχοποιία:


  • Στερέωση π.χ. μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, στηριγμάτων, πλακών βάσης, στηλών, σχαρών καλωδίων, σωλήνων, κιγκλιδωμάτων, εξοπλισμού εργοταξίων κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Στερεώσεις που υπόκεινται σε σεισμικά φορτία σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς (μόνο σκυρόδεμα)

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά


Το W-BS/S (γαλβανισμένος χάλυβας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

Μέγεθος αγκυρίου

8 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

90 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

45 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

35 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 3)

25 mm

Διάμετρος σπειρώματος

8 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

8,0 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1)

55 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3)

75 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom1)

45 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom2)

55 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom3)

65 mm

Εξωτερική οδήγηση

WS13

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Νιφάδες ψευδαργύρου-αργύρου

Διάμετρος ροδέλας

16 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

12,0 mm

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες