Βίδα σκυροδέματος με μεγάλη πομπέ κεφαλή W-BS/S
Βίδα σκυροδ. W-BS, επιψ.χάλ, μεγ.πομπέ κεφ. τύπ. P
ΒΙΔΑ ΣΚΥΡΟΔ-(W-BS/LP)-A2K-TX30-5-25-6X60
Αρ. είδους 5929156025
EAN 4046777685428
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Για αγκύρωση σε σκυρόδεμα και τοιχοποιία
- Εξαιρετικά ευέλικτη εφαρμογή χάρη σε έως τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης
- Εξαιρετικά μεγάλη πομπέ κεφαλή με μεγάλη επιφάνεια επαφής
- Η στερέωση μπορεί να προσαρμοστεί έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση, π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση ραγών ή πλακών αγκύρωσης (ανατρέξτε στις οδηγίες εγκατάστασης)
- Μεγάλα φορτία
- Πολύ μικρή ενδιάμεση απόσταση και αποστάσεις άκρου χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή
- Πολύ γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση και άμεση επίτευξη φέρουσας ικανότητας
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6)
- Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 6)
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:
- Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 6)
- Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018
Κατά την εγκατάσταση με εφαπτομενικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο, πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη μέγιστη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση στην τοιχοποιία, πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα εγκατάστασης ειδικά για λίθους σύμφωνα με την ETA-23/0196.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA -16/0043 για μεμονωμένο σημείο στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6)
- Αντισεισμική δράση, κατηγορία απόδοσης C1 (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-23/0196 για αγκύρωση σε τοιχοποιία
- Στατική και ημιστατική δράση (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120 (διάμ. 6)
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα:
- Ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα, (διάμ. 6)
- Οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Κατηγορία αντοχής κατά την έκθεση σε φωτιά σύμφωνα με την ενιαία καμπύλη θερμοκρασίας-χρόνου για την τοιχοποιία (Mz, KSL, KS) και το οπλισμένο σκυρόδεμα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 2101/173/18 - 2018
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Αγκυρώσεις σε σκυρόδεμα, μεμονωμένο σημείο στερέωσης με έγκριση (διάμ. 6):
Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Αγκύρια σε πλεονάζον μη δομικό σύστημα από σκυρόδεμα, με έγκριση:
- Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα), (διάμ. 6)
- Σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα C30/ 37-C50/60, (διάμ. 6)
Αγκυρώσεις σε τοιχοποιία, με έγκριση (διάμ. 6):
- Σε συμπαγή ασβεστοπυριτικό κυβόλιθο και διάτρητο τούβλο
- Σε συμπαγές τούβλο τοιχοποιίας
Ελκυστική γεωμετρία κεφαλής με μεγάλη επιφάνεια επαφής της κεφαλής, ιδανική για στερέωση φορτίων μεσαίου βάρους σε σκυρόδεμα και χαμηλού έως μεσαίου βάρους σε τοιχοποιία:
- Στερέωση π.χ. ραγών στερέωσης, πάνελ, λαμαρινών, πάνελ πυροπροστασίας, κιγκλιδωμάτων, μεταλλικών προφίλ, βραχιόνων στήριξης ξύλινων υποκατασκευών κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση
- Στερεώσεις που υπόκεινται σε σεισμική δραστηριότητα σε περιοχές επιρρεπείς σε σεισμούς (μόνο σκυρόδεμα)
- Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά
Το W-BS/S (γαλβανισμένος χάλυβας) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
Μέγεθος αγκυρίου | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 60 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 25 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 20 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 3) | 5 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 7,5 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 6,0 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1) | 40 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 45 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3) | 65 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom1) | 35 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom2) | 40 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom3) | 55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX30 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος κεφαλής | 18 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 8,0 mm |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
| Γενικές παράμετροι εγκατάστασης στην τοιχοποιία: | ||||
| Μέγεθος αγκυρίου | Διάμετρος | 6 | ||
| Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom | hnom1 | hnom2 | |
| [mm] | 35 | 55 | ||
| Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 | [mm] | 6 | |
| Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ | [mm] | 6,4 | |
| Βάθος οπής διάτρησης | h0 ≥ | [mm] | 55 | 75 |
| Διαμπερής οπή στο στήριγμα | df ≤ | [mm] | 8 | |
| Δεδομένα απόδοσης μεμονωμένου αγκυρίου σε τοιχοποιία με συμπαγή και διάτρητα τούβλα σύμφωνα με την ETA -23/0196 | ||||||||||
| Μέγεθος αγκυρίου | Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | Αποδεκτό φορτίο εφελκυσμού | Αποδεκτό διατμητικό φορτίο | Ελάχ. απόσταση άκρου | Ελάχ. ενδιάμεση απόσταση | Απόσταση από αρμούς | Μέγ. ροπή για χειροκίνητη εγκατάσταση | Μέγ. ροπή για εγκατάσταση με σύμφωνα με δραπανοκατσάβιδο | Εγκατάσταση με χρήση εφαπτομενικού κρουστικού δραπανοκατσάβιδου | |
| hnom | Nadm | Vadm | cmin | Smin, || = Smin, ⊥ | cj ⊥ ≥ | cj || ≥ | Tinst≤ | Tinst≤ | Timp,max | |
| [mm] | [mm] | [kN] | [kN] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | [Nm] | [Nm] |
| Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS NF σύμφωνα με το πρότυπο EN 771-2:2015-11 KS 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 71 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,0 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 26 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,89 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 10 | 185 |
| 6 | 55 | 1,4 | 0,94 | 80 | 80 | 35 | 80 | 11 | 185 | |
| Συμπαγής ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος Silka XL KS 12DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11 KS- R (P) - 2,0 - 12DF - 498 x 175 x 148 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,8 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 14 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,66 | 0,91 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 10 | |
| 6 | 55 | 1,17 | 2,37 | 80 | 80 | 40 | 80 | 10 | 185 | |
| Κούφιος ασβεστοπυριτικός κυβόλιθος KS L, 3DF σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-2:2015-11 SWKV KSL 12 - 1,6 - 3DF - 240 x 175 x 113 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 1,5 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 17 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 175 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 10 | 100 |
| 6 | 55 | 0,31 | 0,46 | 58 | 80 | 35 | 58 | 11 | 100 | |
| Τούβλο τοιχοποιίας Mz σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 771-1:2015-11 Mz 20 - 2,0 - NF - 240 x 115 x 75 mm, πυκνότητα μη επεξεργασμένου λίθου ρ ≥ 2,1 kg/dm3, θλιπτική αντοχή λίθου fmean = 21 N/mm2, ελάχιστο πάχος τοιχώματος hmin = 240 mm | ||||||||||
| 6 | 35 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| 6 | 55 | 0,46 | 0,6 | 80 | 80 | 35 | 80 | 3 | 9 | |
| Παρατηρήσεις: Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τη θλιπτική αντοχή, τις ενδιάμεσες αποστάσεις, τις αποστάσεις άκρου και τις θέσεις εγκατάστασης, ανατρέξτε στην ETA-23/0196 Για τον καθορισμό του αποδεκτού φορτίου, έχει ληφθεί υπόψη ο επιμέρους συντελεστής ασφαλείας από την ETA γM=2,5 στην πλευρά αντοχής και ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας γF=1,4 στην πλευρά πρόσκρουσης. Οι καθορισμένες τιμές ισχύουν για ένα μεμονωμένο αγκύριο στην τοιχοποιία με fvko: 0,15 [N/mm²] και σd: 0,2 [N/mm²]. Για τους συνδυασμούς φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, τις ροπές κάμψης ή τις μειωμένες ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρου, ανατρέξτε στην ETA-23/0196. Πρέπει επίσης να παρέχεται τεκμηρίωση σχετικά με την αφαίρεση των κυβόλιθων. | ||||||||||
| Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-16/0043 | ||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | |||
| Μήκος αγκυρίου στην οπή διάτρησης | hnom [mm] | 40 | 55 | |
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nperm. [kN] = C20/252) | 1,0 | 1,9 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,9 | 4,3 | ||
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 3,0 | 3,3 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 3,3 | 3,3 | ||
| Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 4,8 | ||
| Αποδεκτό φορτίο υπό σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες C1 και C2, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 | C1 | x | x | |
| C2 | ||||
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0043 | ||||
| Παράμετροι τοποθέτησης σε προεντεταμένα κοίλα πάνελ οροφής | ||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 100 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 100 |
| Ελάχιστη απόσταση μεταξύ των ομάδων αγκυρίων | amin [mm] | 100 |
| Απόσταση μεταξύ αξόνων κοιλοτήτων | lc ≥ [mm] | 100 |
| Απόσταση μεταξύ κλώνων τάνυσης | lp ≥ [mm] | 100 |
| Απόσταση μεταξύ των κλώνων τάνυσης και της οπής διάτρησης | ap ≥ [mm] | 50 |
| Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 6 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 8 |
| Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | ||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | |||
| Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 351) | 40 | 55 |
| Ελάχιστη απόσταση άξονα | smin [mm] | 35 | 40 | |
| Απόσταση άξονα | scr,N [mm] | 81 | 93 | 132 |
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 35 | 40 | |
| Απόσταση άκρου | ccr,N [mm] | 40,5 | 46,5 | 66 |
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | ||
| Ονομαστική διάμετρος διάτρησης | d0 [mm] | 6 | ||
| Διάμετρος άκρων κοπής | dcut ≤ [mm] | 6,40 | ||
| Βάθος οπής διάτρησης | h1 ≥ [mm] | 40 | 45 | 60 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 8 | ||
| Εσωτερική οδήγηση | TX30 | |||
| Διάμετρος κεφαλής | dh [mm] | 18 | ||
| Ύψος κεφαλής βίδας | hh [mm] | 3,6 | ||
| Μέγ. ονομαστική ροπή χρήση εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού | Timp,max [Nm] | 160 | ||
| 1) Για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα | ||||
| Δεδομένα απόδοσης για οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με την έγκριση ETA-16/0128 | ||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | |||
| Πάχος καθρέφτη [mm] | ≥ 25 | ≥ 30 | ≥ 35 | |
| Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε οροφές κοίλου πυρήνα από προεντεταμένο σκυρόδεμα5) | Fperm. [kN] | 0,4 | 0,8 | 1,2 |
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών yM καθορίζονται στην αξιολόγηση/έγκριση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας για τα αποτελέσματα του γF = 1,4. Για ένα συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διάτμησης, για την επίδραση της απόστασης του άκρου και για τις ομάδες αγκυρίων, βλ. κατάλληλες κατευθυντήριες γραμμές, π.χ. DIN EN 1992-4. 2) Το σκυρόδεμα έχει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη. 3) Τα επιτρεπόμενα φορτία έχουν προσδιοριστεί χωρίς την αξονική επίδραση και χωρίς την επίδραση της απόστασης του άκρου. 4) Αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 3 και τουλάχιστον ένα αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fperm ≤ 1,4 kN ή ένας αριθμός σημείων στερέωσης ≥ 4 και τουλάχιστον ένα αγκύριο ανά σημείο στερέωσης, το οποίο παράγει φορτίο ανά σημείο στερέωσης ίσο με Fperm ≤ 2,1 kN. Τα αποδεκτά φορτία μπορούν να αυξηθούν, εάν το σχέδιο υποδεικνύει ότι οι απαιτήσεις που διέπουν την αντοχή και την ακαμψία του στοιχείου εξακολουθούν να ικανοποιούνται ακόμα και μετά από αστοχία ενός αγκυρίου όσον αφορά την οριακή κατάσταση δυνατότητας συντήρησης και τη φέρουσα ικανότητα. 5) Πρέπει να τηρούνται τα δεδομένα συναρμολόγησης. | ||||
| Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σύμφωνα με την ETA-16/0128 | |||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 5 | 6 | |||
| Μήκος αγκυρίου στην οπή διάτρησης | hnom [mm] | 35 | 35 | 55 | |
| Αγκύρια σε σκυρόδεμα σε μη δομικά συστήματα με βάση σχεδιάσεις εφεδρείας3) | Nperm. [kN] ≥ C20/25 | 0,6 | 0,6 | 3,64) | |
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vperm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 2,0 | 3,3 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,1 | 2,8 | 3,3 | ||
| Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης | Madm [Nm] | 2,5 | 4,8 | ||
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-16/0128 | |||||
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!