Βίδα σκυροδέματος W-BS, τύπος P, πλατιά κεφαλή
Βίδα σκυροδέματος W-BS, τύπος P, πλατιά κεφαλή
ΒΙΔΑ ΣΚΥΡΟΔ.-W-BS/P-A2K-TX30-25-45-6X80
Αρ. είδους 5929146045
EAN 4046777685398
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Μέγεθος αγκυρίου | 6 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 80 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 45 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 40 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 3) | 25 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 7,5 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 6,0 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1) | 40 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 45 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3) | 60 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom1) | 35 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom2) | 40 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom3) | 55 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX30 |
Υλικό | Χάλυβας |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Διάμετρος κεφαλής | 15 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 8,0 mm |
Τύπος κεφαλής | Πομπέ κεφαλή |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!