Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή

Βίδα σκυροδέματος W-BS/P Compact
ΒΙΔΑ ΣΚΥΡ.W-BS/P COMPACT TX30 A2K 3 6X28

Αρ. είδους 5929506028

EAN 4053479843452

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα σκυροδέματος W-BS Compact, τύπος P με πομπέ κεφαλή

Αρ. είδους 5929506028

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Εύκολη τοποθέτηση με επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι. Δεν χτυπά σε οπλισμούς χάρη στο πολύ μικρό βάθος έμπηξης. Για σκυρόδεμα, με πομπέ κεφαλή, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας
  • Γρήγορη, εύκολη τοποθέτηση

  • Δυνατότητα συναρμολόγησης με το χέρι

  • Οικονομική και αποτελεσματική λύση στερέωσης


3 διαφορετικές διάμετροι κεφαλής για ευέλικτη εφαρμογή


  • Τύπος P με πομπέ κεφαλή διάμ. 14 mm

  • Τύπος SP με εξαιρετικά μικρή πομπέ κεφαλή διάμ. 10,5 mm

  • Τύπος LP με εξαιρετικά μεγάλη πομπέ κεφαλή διάμ. 17,6 mm

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:


  • Στατικό και ημιστατικό φορτίο

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120


Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016

Ανακοίνωση
  • Το W-BS Compact είναι προτιμότερο να τοποθετείται με το χέρι

  • Εάν χρησιμοποιηθεί επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο για τη συναρμολόγηση, θα πρέπει να εκτελεστούν τουλάχιστον πέντε επιτόπου προκαταρκτικοί έλεγχοι για να εξασφαλιστούν οι σωστές ρυθμίσεις του δραπανοκατσάβιδου και να αποτραπεί η υπερβολική σύσφιγξη του W-BS Compact. Συνιστάται να ξεκινάτε με τη χαμηλότερη ρύθμιση ροπής του δραπανοκατσάβιδου και να την αυξάνετε, αν χρειάζεται

  • Μην χρησιμοποιείτε εφαπτομενικό κρουστικό δραπανοκατσάβιδο για την τοποθέτηση
Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091 για αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σε σκυρόδεμα:


  • Στατικό και ημιστατικό φορτίο

  • Αντοχή στη φωτιά: R30, R60, R90, R120


Αντοχή σε εφελκυσμό σε πλάκες σκυροδέματος κοίλου πυρήνα - έκθεση εμπειρογνώμονα αρ. 21641 - 2016

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα, με την Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση:


  • Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)

  • Στερεώσεις που εκτίθενται σε φωτιά


Προϊόν κατάλληλο για στερέωση φορτίων χαμηλού βάρους σε σκυρόδεμα:


Μια οικονομική και αποτελεσματική λύση στερέωσης για πολλές ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εφαρμογές και εφαρμογές θέρμανσης/εξαερισμού/κλιματισμού ή για εξαρτήματα στερέωσης που πρέπει να είναι αφαιρούμενα:


  • Τύπος P: Στερέωση μεταλλικών προφίλ, ραγών στερέωσης, αναρτήρων βερνιέρου, λαμαρινών κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Τύπος LP με μεγάλη πομπέ κεφαλή: Στερέωση εξαρτημάτων όπως ράγες στερέωσης, προφίλ, λαμαρίνες κ.λπ., εάν απαιτείται μεγάλη επιφάνεια επαφής

  • Τύπος SP με μικρή πομπέ κεφαλή: Στερέωση εξαρτημάτων όπως μεταλλικές πολλαπλές βάσεις καλωδίων, σφιγκτήρες καλωδίων, σφιγκτήρες σωλήνων, κλιπ καλωδίων, αναρτήρες οροφής, προφίλ, βραχίονες στήριξης κ.λπ.


Το W-BS Compact (από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα) επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία.

Μέγεθος αγκυρίου

6 mm

Διάμετρος σπειρώματος

7 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

28 mm

Τύπος κεφαλής

Πομπέ κεφαλή

Διάμετρος κεφαλής

14 mm

Μέγ. ύψος εξαρτήματος (t fix)

3 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX30

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

6,0 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1)

28 mm

Επιφάνεια

Επιψευδαργυρωμένο

Υλικό

Χάλυβας

Βάθος πάκτωσης (h nom)

25 mm

Ελάχιστο πάχος εξαρτήματος (h min)

80 mm

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

8,0 mm

Έγκριση

ETA-15/0091

Διάμετρος κοπής τρυπανιού (d cut)

6,40 mm

Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα σύμφωνα με την ETA-15/0091
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] ≥ 25
Αποδεκτό φορτίο σε όλες τις κατευθύνσεις φόρτωσης σε ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/25 έως C50/601 Fzul [kN] = 0,43
Επιτρεπόμενη ροπή κάμψης Mzul [Nm] 7,9
Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-15/0091
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου 6
Ενδιάμεση απόσταση scr,N [mm] 200
Απόσταση άκρου ccr,N [mm] 150
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 80
Μήκος αγκυρίου στην οπή διάτρησης hnom ≥ [mm] 25
Πάχος στοιχείου στερέωσης tfix [mm] = l-hnom
Ονομαστική διάμετρος διάτρησης d0 [mm] 6
Διάμετρος κοπτικής ακμής dcut ≤ [mm] 6,35
Βάθος οπής διάτρησης h1 ≥ [mm] 28
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται df ≤ [mm] 8
Ροπή τοποθέτησης Tinst [Nm] 10
Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Μύτη C 6.3 TX (1/4 ιντσ.)

ΜΥΤΗ TX30 ΚΟΚΚΙΝΗ 1/4 L25MM

Κοντή σχεδίαση για τα όλα τα συνηθισμένα μεγέθη βιδών TX
Κρουστικό τρυπάνι Plus Quadro-L Vario

ΔΙΑΜ/ΝΟ Q-LV PLUS Φ6Χ165MM ZEBRA

Η ιδανική λύση για ενισχύσεις και σκληρά υλικά. Διαθέτει συμμετρική, μονοκόμματη κεφαλή με τέσσερις ακμές κοπής και τετραπλό σπείρωμα τροφοδότησης Vario με ενισχυμένο πυρήνα
x 1 Ποσότητα
Ράγα συναρμολόγησης διατομής C VARIFIX® 26/18

ΡΑΓΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ C 26/18 1,25 2Μ

Προφίλ διατομής C με διάφορες επιλογές τοποθέτησης και μεγάλη γκάμα εξαρτημάτων του συστήματος
x 2 m
Καμπάνα αναρρόφησης

ΚΑΜΠΑΝΑ ΑΝΑΡΡΟΦΗΣΗΣ

Προσαρμογέας ηλεκτρικής σκούπας για την εξαγωγή της σκόνης από τη διάτρηση κατά τη διάνοιξη ή τον καθαρισμό οπών
Επαναφορτιζόμενο δράπανο ABS 12 COMPACT M-CUBE

ΔΡΑΠ/ΔΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ ABS12-COMPACT 2X2,0AH

Ισχυρό επαναφορτιζόμενο δραπανοκατσάβιδο εξαιρετικά μικρών διαστάσεων για γενικές εφαρμογές διάτρησης και βιδώματος
x 1 Ποσότητα
Φούσκα εκφύσησης για καθαρισμό οπών διάτρησης

ΦΥΣΗΤΗΡΑΣ ΚΑΘΑΡ.ΟΠΩΝ ΔΙΑΤΡΗΣ.ΜΙΚΡ.ΔΙΑΜ.

Για καθαρισμό οπών διάτρησης μικρότερης διαμέτρου