Βίδα για σκυρόδεμα με εξαγωνική κεφαλή W-BS 2/A4, τύπος H
Βίδα σκυροδέματος W-BS 2 τύπος H, ανοξ.χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-BS 2/H)-A4-WS13-15-35-8X80
Αρ. είδους 5931228080
EAN 4065746447492
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η νέα γεωμετρία σπειρώματος εξασφαλίζει ομαλό βίδωμα στο σκυρόδεμα και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
- Ο πιο γρήγορος τύπος στερέωσης για μεσαία και βαριά φορτία
- Τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης για ευέλικτη εφαρμογή
- Τα στερεωμένα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση, π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια ή πλακών αγκύρωσης (πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης)
- Ελάχιστες ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)
- Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οπή διάτρησης μπορεί να σφραγιστεί με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS.
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)
- Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Φύλλα δεδομένων(X)
Σημείο στερέωσης με έγκριση (∅6 - ∅10):
Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Κατάλληλη για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:
- Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια, πλακών βάσης, υποστηριγμάτων, μεταλλικών κατασκευών, μεταλλικών προφίλ, βραχιόνων στήριξης κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση
- Στερεώσεις σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα
- Στερεώσεις σε σημεία που εκτίθενται σε φωτιά
Η W-BS 2/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
Μέγεθος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 80 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 35 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 25 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 3) | 15 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 10 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1) | 55 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 65 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3) | 75 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom1) | 45 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom2) | 55 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom3) | 65 mm |
Εξωτερική οδήγηση | WS13 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος ροδέλας | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής | 15 mm |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 12 mm |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή |
| Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-22/0123 | |||||||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
| Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
| Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm. [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
| Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm. [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
| Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 | ||
| Αποδεκτή ροπή κάμψης | Madm. [Nm] | 6,2 | 14,9 | 32,0 | |||||||
| Αποδεκτό φορτίο υπό σεισμική δραστηριότητα, κατηγορίες απόδοσης C1 και C2, βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 | C1 | x | x | x | x | x | x | ||||
| C2 | |||||||||||
| Αποδεκτό φορτίο κατά την έκθεση σε φωτιά (R30, R60, R90, R120), βλ. Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 | |||||||||||
| 1) Οι επιμέρους συντελεστές ασφαλείας των αντοχών για τις δράσεις της τιμής γM καθορίζονται στην έγκριση/αξιολόγηση, ενώ έχει ληφθεί υπόψη ένας επιμέρους συντελεστής ασφαλείας των επιδράσεων γF = 1,4. Ανατρέξτε στις κατάλληλες κατευθυντήριες οδηγίες, π.χ. στο πρότυπο DIN EN 1992-4, για πληροφορίες σχετικά με τον συνδυασμό φορτίων εφελκυσμού και διατμητικών φορτίων, την επίδραση της απόστασης του άκρου και τις ομάδες αγκυρίων 2) Το σκυρόδεμα διαθέτει κανονικό οπλισμό. Οι τιμές μπορεί να είναι υψηλότερες όταν η θλιπτική αντοχή του σκυροδέματος είναι υψηλότερη 3) Μόνο σε στατικά ακαθόριστα μη φέροντα συστήματα (αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1992-4 και μόνο σε συνθήκες εσωτερικού χώρου χωρίς υγρασία | |||||||||||
| Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | ||||||||||
| Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
| Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
| Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
| Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
| Διάμετρος σπειρώματος | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 | ||||||
| Ονομαστική διάτρηση ∅ | d0 ≤ [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||
| ∅ ακμών κοπής | dcut ≤ [mm] | 6,40 | 8,45 | 10,45 | ||||||
| Βάθος οπής διάτρησης | h0 ≥ [mm] | 40 | 50 | 60 | 55 | 65 | 75 | 65 | 85 | 95 |
| Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που συνδέεται | df ≤ [mm] | 8 | 12 | 14 | ||||||
| Πλάτος μεταξύ επίπεδων εδρών | [mm] | AF13 | AF13 | AF15 | ||||||
| Διάμετρος ροδέλας | dw [mm] | 17 | 16 | 20 | ||||||
| Ύψος κεφαλής βίδας | hn [mm] | 6,8 | 9 | 10 | ||||||
| Μέγ. ονομαστική ροπή χρήση εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού | Timp,max [Nm] | 160 | 300 | 450 | ||||||
| 1) Μόνο σε στατικά ακαθόριστα μη φέροντα συστήματα (αγκύρια σε πλεονάζοντα μη δομικά συστήματα) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1992-4 και μόνο σε συνθήκες εσωτερικού χώρου χωρίς υγρασία | ||||||||||