Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS 2/A4, τύπος CS

Βίδα σκυροδέματος W-BS 2 τύπος CS ανοξ.χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-BS 2/CS)-A4-TX50-35-65-10X120

Αρ. είδους 5931231120
EAN 4065746447850

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS 2/A4, τύπος CS

Αρ. είδους 5931231120

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Υψηλά φορτία εργασίας και εύκολη εγκατάσταση. Η νέα γενιά βιδών για σκυρόδεμα από ανοξείδωτο χάλυβα A4. Για χωνευτή στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων ή κουπαστών σε σκυρόδεμα
  • Η νέα γεωμετρία σπειρώματος εξασφαλίζει ομαλό βίδωμα στο σκυρόδεμα και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα

  • Ο πιο γρήγορος τύπος στερέωσης για μεσαία και βαριά φορτία

  • Τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης για ευέλικτη εφαρμογή

  • Τα στερεωμένα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση, π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια ή πλακών αγκύρωσης (πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης)

  • Ελάχιστες ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή

  • Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

  • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Ανακοίνωση

Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οπή διάτρησης μπορεί να σφραγιστεί με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS.

Περιοχή εφαρμογής

Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:


  • Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)

  • Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)

  • Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Σημείο στερέωσης με έγκριση (∅6 - ∅10):


Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)



Ειδικά σχεδιασμένη για οπτικά ελκυστική, χωνευτή στερέωση



Κατάλληλη για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:


  • Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια και μπαλκόνια, κουπαστών, κατασκευών από χάλυβα, ξύλινων υποκατασκευών, μεταλλικών προφίλ κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση

  • Στερεώσεις σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα

  • Στερεώσεις σε σημεία που εκτίθενται σε φωτιά


Η W-BS 2/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες



Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)

Μέγεθος αγκυρίου

10 mm

Μήκος αγκυρίου (l)

120 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 1)

65 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 2)

45 mm

Ύψος προσαρτήματος (t fix 3)

35 mm

Διάμετρος σπειρώματος

12 mm

Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0)

10 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1)

65 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2)

85 mm

Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3)

95 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom1)

55 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom2)

75 mm

Βάθος πάκτωσης (h nom3)

85 mm

Διάμετρος κεφαλής (d sk)

22 mm

Εσωτερική οδήγηση

TX50

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη κεφαλή

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A4

Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f)

14 mm

Επιφάνεια

Απλός

Διάμετρος κεφαλής

22 mm

Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-22/0123
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6 8 10
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 353) 45 55 45 55 65 55 75 85
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
Nadm [kN] = C20/252)
1,2 0,7 1,4 1,4 2,6 3,8 2,9 6,2 8,1
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef)
1,7 1,9 4,0 4,3 5,7 8,1 5,2 9,0 11,9
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1)
σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου
Ζώνη εφελκυσμού
(ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
Vadm [kN] = C20/252)
2,0 4,0 4,0 6,2 7,7 9,7 10,4 17,6 19,4
Ζώνη συμπίεσης
(μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef)
2,9 4,0 4,0 7,7 7,7 9,7 12,9 19,4 19,4
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα
Μέγεθος αγκυρίου [mm] 6 8 10
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος hnom [mm] 351) 45 55 45 55 65 55 75 85
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση smin [mm] 35 35 40
Ελάχιστη απόσταση άκρου cmin [mm] 35 35 40
Ελάχιστο πάχος μέλους hmin [mm] 80 100 80 100 120 100 130 130
Διάμετρος σπειρώματος dth [mm] 7,5 10 12

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες