Βίδα σκυροδέματος με φρεζάτη κεφαλή W-BS 2/A4, τύπος CS
Βίδα σκυροδέματος W-BS 2 τύπος CS ανοξ.χάλυβας A4
ΑΓΚΥΡΙΟ-(W-BS 2/CS)-A4-TX40-35-55-8X100




Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Η νέα γεωμετρία σπειρώματος εξασφαλίζει ομαλό βίδωμα στο σκυρόδεμα και, κατά συνέπεια, μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
- Ο πιο γρήγορος τύπος στερέωσης για μεσαία και βαριά φορτία
- Τρία ωφέλιμα βάθη αγκύρωσης για ευέλικτη εφαρμογή
- Τα στερεωμένα στοιχεία μπορούν να προσαρμοστούν έως δύο φορές μετά από την τοποθέτηση, π.χ. για να επιτευχθεί ευθυγράμμιση κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια ή πλακών αγκύρωσης (πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης)
- Ελάχιστες ενδιάμεσες αποστάσεις και αποστάσεις άκρων χάρη στην πολύ χαμηλή διαστολή
- Δυνατότητα ελκυστικής, χωνευτής τοποθέτησης
Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)
- Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Από το μέγεθος 8, συνιστούμε τη χρήση κατάλληλου εφαπτομενικού κρουστικού κατσαβιδιού για την εγκατάσταση. Πρέπει να τηρείται η συνιστώμενη ονομαστική ροπή. Κατά τη χρήση σε εξωτερικούς χώρους, η οπή διάτρησης μπορεί να σφραγιστεί με ενέσιμο κονίαμα WIT-BS.









Ευρωπαϊκή Τεχνική Αξιολόγηση ETA-22/0123 για σημεία στερέωσης, επιλογή 1, ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα:
- Στατικά και ημιστατικά αποτελέσματα (∅6 - ∅10)
- Αντισεισμική προστασία, κατηγορία απόδοσης C1 (∅6 - ∅10)
- Αντοχή στη φωτιά R30, R60, R90, R120
Φύλλα δεδομένων(X)
Σημείο στερέωσης με έγκριση (∅6 - ∅10):
Σε σκυρόδεμα κανονικού βάρους C20/25 έως C50/60 (ρηγματωμένο και μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα)
Ειδικά σχεδιασμένη για οπτικά ελκυστική, χωνευτή στερέωση
Κατάλληλη για στερέωση φορτίων μεσαίου έως μεγάλου βάρους σε σκυρόδεμα:
- Στερέωση π.χ. κιγκλιδωμάτων σε κλιμακοστάσια και μπαλκόνια, κουπαστών, κατασκευών από χάλυβα, ξύλινων υποκατασκευών, μεταλλικών προφίλ κ.λπ. κατά την επιτόπου εγκατάσταση
- Στερεώσεις σε περιοχές με σεισμική δραστηριότητα
- Στερεώσεις σε σημεία που εκτίθενται σε φωτιά
Η W-BS 2/A4 (ανοξείδωτος χάλυβας A4) μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εσωτερικούς χώρους χωρίς υγρασία, σε εξωτερικούς χώρους (συμπεριλαμβανομένων των βιομηχανικών περιβαλλόντων και των περιβαλλόντων κοντά σε θάλασσα) ή σε υγρούς χώρους, με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν ιδιαίτερα ακραίες συνθήκες
Για χρήση σε σκυρόδεμα < C20/25 και φυσικούς λίθους ανθεκτικούς στη συμπίεση (χωρίς έγκριση)
Μέγεθος αγκυρίου | 8 mm |
Μήκος αγκυρίου (l) | 100 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 1) | 55 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 2) | 45 mm |
Ύψος προσαρτήματος (t fix 3) | 35 mm |
Διάμετρος σπειρώματος | 10 mm |
Ονομαστική διάμετρος τρυπανιού (d 0) | 8 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,1) | 55 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,2) | 65 mm |
Βάθος οπής διάτρησης (h 1,3) | 75 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom1) | 45 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom2) | 55 mm |
Βάθος πάκτωσης (h nom3) | 65 mm |
Διάμετρος κεφαλής (d sk) | 20 mm |
Εσωτερική οδήγηση | TX40 |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη κεφαλή |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A4 |
Οπή διέλευσης στο εξάρτημα που θα συνδεθεί (d f) | 12 mm |
Επιφάνεια | Απλός |
Διάμετρος κεφαλής | 20 mm |
Δεδομένα απόδοσης σε σκυρόδεμα - μεμονωμένο σημείο στερέωσης σύμφωνα με την ETA-22/0123 | |||||||||||
Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | 10 | ||||||||
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 353) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 | |
Αποδεκτό κεντρικό φορτίο τάνυσης1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | Nadm [kN] = C20/252) | 1,2 | 0,7 | 1,4 | 1,4 | 2,6 | 3,8 | 2,9 | 6,2 | 8,1 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), s ≥ 3 hef c ≥ 1,5 hef) | 1,7 | 1,9 | 4,0 | 4,3 | 5,7 | 8,1 | 5,2 | 9,0 | 11,9 | ||
Αποδεκτό διατμητικό φορτίο1) σε μεμονωμένο αγκύριο χωρίς επίδραση της απόστασης του άκρου | Ζώνη εφελκυσμού (ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | Vadm [kN] = C20/252) | 2,0 | 4,0 | 4,0 | 6,2 | 7,7 | 9,7 | 10,4 | 17,6 | 19,4 |
Ζώνη συμπίεσης (μη ρηγματωμένο σκυρόδεμα C20/252), c ≥ 10 hef) | 2,9 | 4,0 | 4,0 | 7,7 | 7,7 | 9,7 | 12,9 | 19,4 | 19,4 |
Παράμετροι τοποθέτησης σε σκυρόδεμα | ||||||||||
Μέγεθος αγκυρίου [mm] | 6 | 8 | 10 | |||||||
Ονομαστικό μήκος σύμπλεξης σπειρώματος | hnom [mm] | 351) | 45 | 55 | 45 | 55 | 65 | 55 | 75 | 85 |
Ελάχιστη ενδιάμεση απόσταση | smin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Ελάχιστη απόσταση άκρου | cmin [mm] | 35 | 35 | 40 | ||||||
Ελάχιστο πάχος μέλους | hmin [mm] | 80 | 100 | 80 | 100 | 120 | 100 | 130 | 130 | |
Διάμετρος σπειρώματος | dth [mm] | 7,5 | 10 | 12 |