Γάντια προστασίας από κοψίματα W-500, επίπεδο F
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή W-500 Level F
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-500 F N.9
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική μηχανική αντοχή στην κοπή και την τριβή
- Επικάλυψη αφρώδους νιτριλίου με εξαιρετική πρόσφυση και καλή αντοχή στα γράσα και τα λάδια
- Πρόσθετη ενίσχυση στην εσοχή του αντίχειρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
- Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα
- Καλή εφαρμογή
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες που απαιτούν μέγιστη προστασία από κοπή, αντοχή στην τριβή και τη διάτρηση, κατά τον χειρισμό τζαμιών και σε εφαρμογές μεταλλουργίας, αυτοκινήτων, ανακύκλωσης και συντήρησης.
Μέγεθος | 9 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | HDPE/χάλυβας/βασάλτης/πολυεστέρας/ελαστίνη |
Επικάλυψη υλικού | Αφρώδες υλικό νιτριλίου |
Πρότυπα | EN 388, EN 420 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | F |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!