Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας από κοψίματα W-410, επίπεδο E

Γάντια για προστασία από κοψίματα W-410, επίπεδο E
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-410 E N.8

Αρ. είδους 0899403818
EAN 4062856477920

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Πολύ ανθεκτικά γάντια για προστασία από κοψίματα με εξαιρετικά ανθεκτική επικάλυψη από φυσικό λάτεξ και πρόσθετη ενίσχυση στην άρθρωση του αντίχειρα

Εξαιρετική αντοχή στα κοψίματα και την εκτριβή, ειδικά με φορτία υπό πίεση



Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα


Εξαιρετικά ανθεκτική επικάλυψη φυσικού λάτεξ



Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


Πρόσθετη ενίσχυση στην άρθρωση του αντίχειρα



Καλή συγκράτηση


Ειδική επιφανειακή διαστρωμάτωση



Βέλτιστη προστασία με καλή εφαρμογή

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις

  • Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία, ειδικά σε βαριά τεμάχια εργασίας με αιχμηρά άκρα

  • Κλάδοι επεξεργασίας γυαλιού, μεταλλουργίας, ανακύκλωσης, αυτοκίνησης και κατασκευαστικός κλάδος

Μέγεθος

8

Μετρητής

13

Υλικό της επένδυσης

HDPE/χάλυβας/υαλοΐνα/πολυεστέρας/ελαστίνη

Επικάλυψη υλικού

Φυσικό καουτσούκ με πτυχωτό φινίρισμα

Πρότυπα

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018

Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997

E

Κατηγορία

II

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προστατευτικό βραχίονα W-280, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ KEVLAR 35X8CM

Προστατεύει την άκρη της παλάμης, τον καρπό και το αντιβράχιο από τα κοψίματα και τη θερμότητα
x 1 Ποσότητα
Προστατευτικό βραχίονα W-290, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290 C

Προστατευτικό χεριών γενικής χρήσης με οπή για τον αντίχειρα και κούμπωμα αυτοπρόσφυσης για προστασία της άκρης της παλάμης, του καρπού και του αντιβράχιου από κοπή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες