Γάντια προστασίας από κοψίματα W-410, επίπεδο E
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή W-410 Level E
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-410 E N.10

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Εξαιρετική αντοχή στα κοψίματα και την εκτριβή, ειδικά με φορτία υπό πίεση
Καλή αντοχή στη διάτρηση από μεταλλικά ρινίσματα
Εξαιρετικά ανθεκτική επικάλυψη φυσικού λάτεξ
Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής
Πρόσθετη ενίσχυση στην άρθρωση του αντίχειρα
Καλή συγκράτηση
Ειδική επιφανειακή διαστρωμάτωση
Βέλτιστη προστασία με καλή εφαρμογή
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις
- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία, ειδικά σε βαριά τεμάχια εργασίας με αιχμηρά άκρα
- Κλάδοι επεξεργασίας γυαλιού, μεταλλουργίας, ανακύκλωσης, αυτοκίνησης και κατασκευαστικός κλάδος
Μέγεθος | 10 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | HDPE/χάλυβας/υαλοΐνα/πολυεστέρας/ελαστίνη |
Επικάλυψη υλικού | Φυσικό καουτσούκ με πτυχωτό φινίρισμα |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | E |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!