Γάντια προστασίας από κοψίματα W-401 Level E
Γάντια προστασίας από κοψίματα W-401, επίπεδο E
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-401 Ε N.8



Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική άνεση και εφαρμογή χάρη στη διαπνέουσα επικάλυψη PU
- Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από τα κοψίματα χάρη στην κατασκευή από ειδικές ίνες
- Βέλτιστη εφαρμογή και ευελιξία χάρη στη σχεδίαση λεπτής πλέξης
- Προϊόν κατάλληλο για τον χειρισμό χωρητικών οθονών αφής
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις
- Εργασίες ακριβείας και συναρμολόγησης λεπτών μηχανισμών που περιλαμβάνουν κινδύνους κοψίματος
- Εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο ευαισθησίας στην αφή
- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία τεμαχίων εργασίας με αιχμηρά άκρα
- Κλάδοι επεξεργασίας γυαλιού, μεταλλουργίας, αυτοκίνησης και κατασκευαστικός κλάδος
Μέγεθος | 8 |
Μετρητής | 15 |
Υλικό της επένδυσης | Πολυαιθυλένιο/πολυαμίδιο/ελαστάνη/χάλυβας |
Επικάλυψη υλικού | Πολυουρεθάνη |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | E |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!