Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια προστασίας από κοψίματα W-401 Level E

Γάντια προστασίας από κοψίματα W-401, επίπεδο E
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗ W-401 E N.10

Αρ. είδους 0899403830
EAN 4062856933105

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια προστασίας από κοψίματα W-401 Level E

Αρ. είδους 0899403830

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 6 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Γάντι προστασίας συμβατό με οθόνες αφής, με πολύ καλά χαρακτηριστικά προστασίας από κοψίματα και εξαιρετική αίσθηση δακτύλων και αγγίγματος
  • Εξαιρετική άνεση και εφαρμογή χάρη στη διαπνέουσα επικάλυψη PU

  • Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από τα κοψίματα χάρη στην κατασκευή από ειδικές ίνες

  • Βέλτιστη εφαρμογή και ευελιξία χάρη στη σχεδίαση λεπτής πλέξης

  • Προϊόν κατάλληλο για τον χειρισμό χωρητικών οθονών αφής
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής
  • Εργασίες που περιλαμβάνουν υψηλή έως πολύ υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις

  • Εργασίες ακριβείας και συναρμολόγησης λεπτών μηχανισμών που περιλαμβάνουν κινδύνους κοψίματος

  • Εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλό επίπεδο ευαισθησίας στην αφή

  • Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία τεμαχίων εργασίας με αιχμηρά άκρα

  • Κλάδοι επεξεργασίας γυαλιού, μεταλλουργίας, αυτοκίνησης και κατασκευαστικός κλάδος

Μέγεθος

10

Μετρητής

15

Υλικό της επένδυσης

Πολυαιθυλένιο/πολυαμίδιο/ελαστάνη/χάλυβας

Επικάλυψη υλικού

Πολυουρεθάνη

Πρότυπα

ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2004

Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997

E

Κατηγορία

II

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προστατευτικό βραχίονα W-280, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ KEVLAR 35X8CM

Προστατεύει την άκρη της παλάμης, τον καρπό και το αντιβράχιο από τα κοψίματα και τη θερμότητα
x 1 Ποσότητα
Προστατευτικό βραχίονα W-290, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290 C

Προστατευτικό χεριών γενικής χρήσης με οπή για τον αντίχειρα και κούμπωμα αυτοπρόσφυσης για προστασία της άκρης της παλάμης, του καρπού και του αντιβράχιου από κοπή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες