Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D

Γάντια για χημ. προστ. από κοπή W-310, επίπ. D
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΚΟΠΗΣ & XHMΙΚΩΝ W-310 D N10

Αρ. είδους 0899403720
EAN 4062856477913

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Γάντια για χημική προστασία από κοψίματα W-310, επίπεδο D

Αρ. είδους 0899403720
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
Γάντια υψηλής προστασίας και αντοχής, που συνδυάζουν βέλτιστη προστασία από κοπή και προστασία από χημικά

Το ύφασμα προστασίας από κοπή αποτελείται από ίνες υψηλής αντοχής στην κοπή



Ανθεκτική στα υγρά επικάλυψη νιτριλίου με καλή αντοχή σε γράσα, λάδια και χημικά



Καλή πρόσφυση σε υγρές, βρεγμένες και λιπαρές περιοχές εργασίας


Πρόσθετη αντιολισθητική επικάλυψη με τραχιά επιφάνεια στην περιοχή της παλάμης

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Περιοχή εφαρμογής

Για εργασία με αυξημένες απαιτήσεις προστασίας από κοπή και χημικά στον κλάδο των χημικών, την επεξεργασία λαμαρινών, στην επεξεργασία επιφανειών, τα μηχανήματα και την κατασκευή εργαλείων.

Μέγεθος

10

Μήκος

350 mm

Μετρητής

18

Υλικό της επένδυσης

HDPE/υαλοΐνα/πολυεστέρας/ελαστίνη

Επικάλυψη υλικού

Νιτρίλιο

Πρότυπα

ISO 21420, EN 374-1:2016+A1:2018, EN 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020

Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997

D

Κατηγορία

III

Πρόσθετα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Προστατευτικό βραχίονα W-280, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ KEVLAR 35X8CM

Προστατεύει την άκρη της παλάμης, τον καρπό και το αντιβράχιο από τα κοψίματα και τη θερμότητα
x 1 Ποσότητα
Προστατευτικό βραχίονα W-290, επίπεδο C

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290 C

Προστατευτικό χεριών γενικής χρήσης με οπή για τον αντίχειρα και κούμπωμα αυτοπρόσφυσης για προστασία της άκρης της παλάμης, του καρπού και του αντιβράχιου από κοπή
x 1 Ποσότητα
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες