Γάντια για προστασία από κοψίματα W-300 επίπεδο D
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή W-300 Level D
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤ.ΚΟΠΗΣ & XHMΙΚΩΝ W-300 D N09
Αρ. είδους 0899403709
EAN 4056807893464
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επικάλυψη αφρώδους νιτριλίου
- Καλή αντοχή σε γράσα και λάδια
- Εξαιρετική πρόσφυση σε ξηρές συνθήκες εργασίας
Πρόσθετη ενίσχυση στην εσοχή του αντίχειρα για μεγάλη διάρκεια ζωής
Εξαιρετική αντοχή στην τριβή και προστασία από τα κοψίματα χάρη στην κατασκευή από ειδικές ίνες
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες που απαιτούν υψηλή προστασία από τα κοψίματα και μεγάλη αντοχή στην τριβή, κατά το χειρισμό και την κατεργασία αιχμηρών αντικειμένων στους κλάδους των υαλοπινάκων, της μεταλλουργίας, της αυτοκινητοβιομηχανίας και των κατασκευών.
Μέγεθος | 9 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | HDPE/πολυεστέρας/χάλυβας/βασάλτης/ελαστίνη/πολυαμίδιο |
Επικάλυψη υλικού | Αφρώδες υλικό νιτριλίου |
Πρότυπα | EN 388, EN 420 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | D |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!