Προστατευτικό βραχίονα W-290, επίπεδο C
Προστατευτικό χεριών W-290, επίπεδο C
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΧΕΡΙΩΝ W-290 C
Αρ. είδους 0899400421
EAN 4056807892405
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Βέλτιστη εφαρμογή και μέγιστη ασφάλεια
- Οπή αντίχειρά στην παλάμη
- Στερέωση βέλκρο για ρυθμιζόμενο πλάτος στο πάνω μέρος του βραχίονα
Καλή μηχανική αντοχή στη φθορά και καλή προστασία από κοπή
Πολύ άνετο και εξαιρετικά εύκαμπτο
Ιδανικό για χρήση σε συνδυασμό με γάντια προστασίας από κοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες που περιλαμβάνουν μεσαία έως υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις
- Κλάδος γυαλιού
- Μεταλλουργία
- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία αλουμινίου
- Για χειρισμό μεταλλικών και πλαστικών προφίλ
- Σε επικίνδυνες περιοχές στον κλάδο ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων
Μέγεθος | Κοινού τύπου |
Μήκος | 45 cm |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | HDPE/πολυεστέρας/ελαστίνη/πολυαμίδιο |
Επικάλυψη υλικού | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | C |
Κατηγορία | II |