Προστατευτικό βραχίονα W-280, επίπεδο C
Προστατ. βραχίονα W-280, επίπεδο C
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ ΓΑΝΤΙ KEVLAR 35X8CM
Αρ. είδους 0899400420
EAN 4046778632070
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Δύο στρώσεων, χωρίς ραφές, μανίκια από λεπτό νήμα με κυκλική πλέξη, κατασκευή 100% από Kevlar®
- Ιδανικό προϊόν για χρήση με ιματισμό ή γάντια ανθεκτικά στα κοψίματα
- Το προστατευτικό για τον βραχίονα εφαρμόζει τέλεια στην άκρη της παλάμης χάρη στην ενσωματωμένη οπή για τον αντίχειρα
- Προστασία από επαφή με επιφάνειες θερμοκρασίας έως 100 °C
Οι επωνυμίες DuPontTM και Kevlar® είναι εμπορικά σήματα ή σήματα κατατεθέντα της E. I. du Pont de Nemours and Company ή των θυγατρικών της.
Φύλλα δεδομένων(X)
- Εργασίες που περιλαμβάνουν μεσαία έως υψηλή προστασία από κοψίματα και έχουν αντίστοιχες απαιτήσεις για τις μηχανικές καταπονήσεις, π.χ. για την θερμική προστασία
- Κλάδος γυαλιού
- Μεταλλουργία
- Μηχανική κατεργασία και επεξεργασία αλουμινίου
- Για χειρισμό μεταλλικών και πλαστικών προφίλ
- Σε επικίνδυνες περιοχές στον κλάδο ανακύκλωσης και διαχείρισης αποβλήτων
Μέγεθος | Κοινού τύπου |
Μήκος | 35 cm |
Υλικό της επένδυσης | Kevlar® |
Πρότυπα | ISO 21420, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | C |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!