Γάντια προστασίας από κοψίματα W-220, επίπεδο C
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή W-220 Level C
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-220 C N.9
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Αφρώδες νιτρίλιο με εμβάπτιση ¾
- Καλή αντοχή σε λάδια, γράσα και υγρά
- Καλή συγκράτηση
- Καλή μηχανική αντοχή στη φθορά και προστασία από τα κοψίματα
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες με μεσαίες απαιτήσεις προστασίας από κοπή και μηχανικής αντοχής σε υγρά και λιπαρά περιβάλλοντα, όπως οι εργασίες συντήρησης, η μηχανική κατεργασία λαμαρινών, προφίλ και τεμαχίων εργασίας με αιχμηρές ακμές.
Μέγεθος | 9 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | HDPE/υαλοΐνα/πολυεστέρας/ελαστίνη |
Επικάλυψη υλικού | Αφρώδες υλικό νιτριλίου |
Πρότυπα | EN 388, EN 420 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | C |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!