Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης για γενική χρήση W-140
Γάντια ηλεκτροσυγκόλλησης με δερμ. επένδυση W-140
ΓΑΝΤΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗΣ W-140 N.10
Αρ. είδους 0984310014
EAN 4062856637195
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Καλής ποιότητας, επιλεγμένο διαχωρισμένο δέρμα αγελάδας
- Η πλήρης επένδυση αποτελείται από μαλακό βαμβακερό ύφασμα ζέρσεϊ και βαμβακερό ντρίλι στις μανσέτες
- Όλες οι ραφές είναι πλήρως καλυμμένες και κατασκευασμένες από πυράντοχο νήμα αραμιδίου
- Μήκος 355,6 mm/14 ίντσες
- Συμμόρφωση με τα πρότυπα EN ISO 420/EN388/EN407
- EN 420 + EN 388:2016
- Κατ. II/EN388 Τιμές απόδοσης 3143X
- EN407 απόδοση 413X4X
Φύλλα δεδομένων(X)
Για όλους τους τύπους συνηθισμένων διαδικασιών ηλεκτροσυγκόλλησης
Μέγεθος | Ένα μέγεθος |
Υλικό | Διαχωρισμένο δέρμα |
Πρότυπα | EN 12477 |
Κατηγορία | II |
Χρώμα | Κόκκινο |