Γάντια προστασίας από κοψίματα W-120, επίπεδο B
Γάντια ανθεκτικά σε κοπή W-120 Level B
ΓΑΝΤΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΟΠΗΣ W-120 B N.8

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Εξαιρετική άνεση και εφαρμογή χάρη στη διαπνέουσα επικάλυψη PU
- Μεγάλη ευκαμψία και υψηλή αίσθηση αφής
- Καλή μηχανική αντοχή στη φθορά και καλή προστασία από κοπή
Φύλλα δεδομένων(X)
Για εργασίες με χαμηλές απαιτήσεις προστασίας από κοπή και μηχανικής αντοχής, όπως οι εργασίες συσκευασίας και συντήρησης και η κατεργασία αιχμηρών αντικειμένων.
Μέγεθος | 8 |
Μετρητής | 13 |
Υλικό της επένδυσης | Πολυαιθυλένιο/ελαστίνη/πολυαμίδιο/πολυεστέρας/υαλοΐνα |
Επικάλυψη υλικού | Πολυουρεθάνη |
Πρότυπα | EN 388, EN 420 |
Αντοχή σε κοπή κατά ISO 13997 | B |
Κατηγορία | II |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!