Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό παξιμάδι, πομπέ κεφαλή W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος (E2J)

W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος
ΠΑΞΙΜΑΔΙ RSDCS ΟΡΕΙΧ ΕΠΙΝΙΚ M6 10X15

Αρ. είδους 03926 15
EAN 4011231354387

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Σωληνωτό παξιμάδι, πομπέ κεφαλή W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος (E2J)

Αρ. είδους 03926 15

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

  • Τα σωληνωτά παξιμάδια χρησιμοποιούνται κυρίως για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης, ειδικά για πλακίδια κάλυψης σε πόρτες.
Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Πρότυπα

WN 392

Υλικό

Ορείχαλκος

Επιφάνεια

Με επινικέλωση

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Εξωτερική διάμετρος (d1)

8 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Πλάτος εσοχής

1,6 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

9 mm