Σωληνωτό παξιμάδι, πομπέ κεφαλή W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος (E2J)
W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος
(ΕΠ)ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΤΥΦΛΟ ΕΓΚΟΠΗ E2J M5-9X15
Αρ. είδους 03925 15
EAN 4011231354356
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα σωληνωτά παξιμάδια χρησιμοποιούνται κυρίως για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης, ειδικά για πλακίδια κάλυψης σε πόρτες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 392 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M5 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 15 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9 mm |
Πλάτος εσοχής | 1,2 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 9 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |