Σωληνωτό παξιμάδι, πομπέ κεφαλή W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος (E2J)
W-0392, επινικελωμένος ορείχαλκος
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ Μ4 9Χ9
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα σωληνωτά παξιμάδια χρησιμοποιούνται κυρίως για τη στερέωση εξαρτημάτων σύνδεσης, ειδικά για πλακίδια κάλυψης σε πόρτες.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Πρότυπα | WN 392 |
Υλικό | Ορείχαλκος |
Επιφάνεια | Με επινικέλωση |
Τύπος κεφαλής | Φρεζάτη πλατιά κεφαλή |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D) | M4 |
Εξωτερική διάμετρος (d1) | 6 mm |
Μήκος (l1) | 9 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 9 mm |
Πλάτος εσοχής | 1,2 mm |
Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα) | 5 mm |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |