Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Σωληνωτό παξιμάδι, πομπέ κεφαλή W-0392, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός

W-0392, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΘΗΛΥΚ ΜΕ ΙΣΙΟ ΚΕΦΑΛΙ 6Χ15

Αρ. είδους 033990006
EAN 4045727139462
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
CS

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Επιφάνεια

Απλός

Τύπος κεφαλής

Φρεζάτη πλατιά κεφαλή

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (D)

M6

Εξωτερική διάμετρος (d1)

7,5 mm

Μήκος (l1)

15 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Πλάτος εσοχής

1,6 mm

Μήκος σπειρώματος (μετρικό σπείρωμα)

9 mm