Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0274, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 8.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)
Επιψευδαργυρωμένος χάλυβας W-0274 8.8
ΒΙΔΑ ΕΞΑΓΩΝΗ ΦΛΑΝΤΖ 8.8 WS8 A2K M5X16
Αρ. είδους 027405 16
EAN 4045727126318
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
- Τα δόντια ασφάλισης πιέζονται μέσα στο υλικό του στοιχείου που βιδώνεται και μπλοκάρουν την εισερχόμενη ροπή απασφάλισης στην κατεύθυνση ξεβιδώματος
- Το υλικό που βιδώνεται πρέπει να έχει πολύ χαμηλότερη σκληρότητα σε σύγκριση με τη βίδα (επιφανειακή σκληρότητα της βίδας: ελάχ. 250 HV)
- Προϊόν ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά μήκη σύσφιγξης
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M5 |
Μήκος (l1) | 16 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dc) | 11,8 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 5,4 mm |
Πρότυπα | WN 274 |
Υλικό | Χάλυβας |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 8.8 |
Επιφάνεια | Επιψευδαργυρωμένο |
Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης | Οδόντωση |
Λειτουργία ασφάλισης | Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή |
Τύπος κεφαλής | Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εξωτερικό εξάγωνο |
Εξωτερική οδήγηση (s1) | WS8 |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,8 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | Πλήρες σπείρωμα |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Επιλέξτε τιμή χρώματος RAL
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η απεικόνιση του χρώματος στην οθόνη διαφέρει από το πραγματικό χρώμα!