Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή με οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Επιψευδ. χάλυβας W-0273 100, κίτρινο χρ.
ΜΑΝΟΒΙΔΑ 10.9 Μ16Χ70

Αρ. είδους 027316 70
EAN 4058794208085

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή με οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Αρ. είδους 027316 70

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Μετρικό τυπικό σπείρωμα



Κατηγορία αντοχής 100 (περίπου 10.9)



Επιφάνεια:


Κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)



Αντοχή στη διάβρωση:


Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS



Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:


Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Δεν παρατηρείται αξιοσημείωτη υποχώρηση στο άκρο σύσφιγξης. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν την έκταση υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M16

Μήκος (l1)

70 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

31 mm

Ύψος κοπής (k1)

14 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Εσωτερική οδήγηση (s1)

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

WN 273

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

100

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

2 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

Με άξονα

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες