Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, απλός

W-0273, απλός χάλυβας, 100
ΕΞ ΒΙΔΑ ΦΛ ΡΑΒΔΩΣΕΙΣ 100 WS19M14X45

Αρ. είδους 0273914045
EAN 4038898935698

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με εξαγωνική κεφαλή και οδοντωτή φλάντζα W-0273, χάλυβας 100, απλός

Αρ. είδους 0273914045

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα
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
M14

Μήκος (l1)

45 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

27,5 mm

Ύψος κοπής (k1)

12 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS19

Εσωτερική οδήγηση (s1)

0 - δεν εφαρμόζεται

Πρότυπα

WN 273

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

100

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Τύπος κεφαλής

Εξαγωνική κεφαλή με φλάντζα

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εξωτερικό εξάγωνο

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

2 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

Πλήρες σπείρωμα

Διάμετρος στελέχους

14 mm

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Κατηγορία προϊόντος

0 - δεν εφαρμόζεται

Περιοχή εφαρμογής

Κατασκευή επαγγελματικών οχημάτων

Ρυθμιζόμενη περιοχή