Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Επιψευδ. χάλυβας W-0273 10, κίτρινο χρ.
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΑΣΦΑΛ.Μ8

Αρ. είδους 02738
EAN 4024835001137

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Αρ. είδους 02738

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 100 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπικό μετρικό σπείρωμα



Κατηγορία αντοχής 10


Για βίδες με κατηγορία αντοχής 10.9 και βίδες με οδοντωτή φλάντζα με κατηγορία αντοχής 100



Επιφάνεια


Κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)



Αντοχή στη διάβρωση


Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Ανακοίνωση

Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:


Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Στο άκρο σύσφιγξης δεν παρατηρείται σημαντική υποχώρηση. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν το ποσοστό υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M8 x 1,25

Ύψος (h1)

7 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

18,2 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS13

Πρότυπα

WN 273

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες