Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Επιψευδ. χάλυβας W-0273 10, κίτρινο χρ.
(ΕΠ) ΠΑΞΙΜΑΔΙ ΜΕ ΠΑΤΟΥΡΑ 10.9 Μ16

Αρ. είδους 027316
EAN 4045989350261

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Αυλακωτά παξιμάδια W-0273, χάλυβας 10, επιψευδαργυρωμένος, κίτρινος επιχρωμιωμένος (A2C)

Αρ. είδους 027316

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 25 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Τυπικό μετρικό σπείρωμα



Κατηγορία αντοχής 10


Για βίδες με κατηγορία αντοχής 10.9 και βίδες με οδοντωτή φλάντζα με κατηγορία αντοχής 100



Επιφάνεια


Κίτρινη γαλβανισμένη (A2C)



Αντοχή στη διάβρωση


Περίπου 96 ώρες διάβρωση μετάλλου βάσης σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN ISO 9227-NSS (DIN 50021-SS)

Ανακοίνωση

Αρχή λειτουργίας των δοντιών ασφάλισης:


Κατά τη σύσφιγξη, τα δόντια ασφάλισης μετατοπίζουν το άλλο υλικό στην επιφάνεια επαφής του μπουλονιού. Αυτό προκαλεί πλαστική παραμόρφωση που σκληραίνει την επιφάνεια. Στο άκρο σύσφιγξης δεν παρατηρείται σημαντική υποχώρηση. Τα δόντια ασφάλισης περιορίζουν το ποσοστό υποχώρησης της σύνδεσης, επομένως μειώνουν την απώλεια της δύναμης προέντασης.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος x βήμα (D)

M16 x 2

Ύψος (h1)

14 mm

Διάμετρος φλάντζας (dc)

31 mm

Εξωτερική οδήγηση (s1)

WS22

Πρότυπα

WN 273

Υλικό

Χάλυβας

Κατηγορία ιδιοτήτων

10

Επιφάνεια

Κίτρινο επιψευδαργυρωμένο

Αρχή λειτουργίας διάταξης ασφάλισης

Πτυχώσεις

Λειτουργία ασφάλισης

Ασφάλιση έναντι της αυτόματης χαλάρωσης με μηχανική διεμπλοκή

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Όχι

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες

Τελευταία προβολή

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Βίδες με πομπέ κεφαλή με σταυρωτή εσοχή H DIN 7985, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας 4.8, μπλε αδρανοποιημένος (A2K)

Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

Αγκύριο υψηλής απόδοσης με εξαγωνική βίδα

Τζάκετ Start Up Würth

Τζάκετ Start Up Würth

Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

Ενισχυμένος σωλήνας από καουτσούκ Για πιστόλι γρασαρίσματος με το ένα χέρι, με τα δύο χέρια και για πιστόλι γρασαρίσματος με μοχλό

Ανταλλακτικά για τσιμπίδα MIG MB 24

Ανταλλακτικά για τσιμπίδα MIG MB 24

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias<SUP>®</SUP> με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Αυτοδιάτρητη λαμαρινόβιδα pias® με εξαγωνική κεφαλή και αιχμή διάτρησης Σκληρυμένος χάλυβας, επιψευδαργυρωμένος, μπλε αδρανοποιημένος

Ροδέλα DIN 433, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Ροδέλα DIN 433, επιψευδαργυρωμένος χάλυβας, μπλε αδρανοποιημένος (A2K), για βίδες με κυλινδρική κεφαλή

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Βίδα με φρεζάτη κεφαλή με εξαγωνική υποδοχή ISO 10642, ανοξείδωτος χάλυβας A2-070, απλός

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/πλεκτός Για εφαρμογές χωρίς μεταφορά καυσίμου

Εύκαμπτος σωλήνας επισκευών, NBR/πλεκτός Για εφαρμογές χωρίς μεταφορά καυσίμου