Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με εγκοπή W-0226, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, με εγκοπή

W-0226, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ΠΛΑΤ/ΛΗ ΕΓΚ WS9330A2 4Χ12

Αρ. είδους 022690412

EAN 4058794899023

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με εγκοπή W-0226, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, με εγκοπή

Αρ. είδους 022690412

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Ποσότητα
PU
x 500 Ποσότητα

Προβολή διαθεσιμότητας σε ένα υποκατάστημα της Würth
Μόνο για επαγγελματίες

Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα

Επίπεδη κεφαλή σημαίνει πως υπάρχει δυνατότητα πλήρους χρήσης των επιφανειών φόρτωσης - δεν προκαλείται ζημιά στα μεταφερόμενα αγαθά από τις προεξέχουσες κεφαλές των βιδών.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Περιοχή εφαρμογής

Για την στερέωση μαλακών υλικών (ξύλο, πλαστικό κ.λπ.) σε μεταλλικά πλαίσια κ.λπ., π.χ. σκελετούς οχημάτων.

Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1)

M4

Μήκος (l1)

12 mm

Διάμετρος κεφαλής (dk)

10 mm

Ύψος κοπής (k1)

2,2 mm

Πρότυπα

WN 226

Υλικό

Ανοξείδωτος χάλυβας A2

Κατηγορία ιδιοτήτων

50

Επιφάνεια

Απλός

Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS

Ναι

Τύπος κεφαλής

Ημισφαιρική κεφαλή

Λεπτομέρειες κεφαλής

0 - δεν εφαρμόζεται

Τύπος μετάδοσης κίνησης

Εσοχή

Εσωτερική οδήγηση

Εσοχή

Τύπος σπειρώματος

Μετρικό σπείρωμα

Βήμα

0,7 mm

Μορφή σπειρώματος

Τυπικό μετρικό σπείρωμα

Σχεδίαση σπειρώματος

0 - δεν εφαρμόζεται

Σχεδίαση

0 - δεν εφαρμόζεται

Προϊόν κατασκευών

0 - δεν εφαρμόζεται

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE)

0 - δεν εφαρμόζεται

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες