Βίδα με στρογγυλή κεφαλή με εγκοπή W-0226, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός, με εγκοπή
W-0226, ανοξείδωτος χάλυβας A2, απλός
ΒΙΔΑ ΠΟΜΠΕ ΠΛΑΤ/ΛΗ ΕΓΚ WS9330A2 4Χ10
Αρ. είδους 022690410
EAN 4058794185294
Εγγραφείτε τώρα για πρόσβαση σε περισσότερα από 125.000 προϊόντα
Επίπεδη κεφαλή σημαίνει πως υπάρχει δυνατότητα πλήρους χρήσης των επιφανειών φόρτωσης - δεν προκαλείται ζημιά στα μεταφερόμενα αγαθά από τις προεξέχουσες κεφαλές των βιδών.
Φύλλα δεδομένων(X)
Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)
Για την στερέωση μαλακών υλικών (ξύλο, πλαστικό κ.λπ.) σε μεταλλικά πλαίσια κ.λπ., π.χ. σκελετούς οχημάτων.
![]() | |
Τύπος σπειρώματος x ονομαστική διάμετρος (d1) | M4 |
Μήκος (l1) | 10 mm |
Διάμετρος κεφαλής (dk) | 10 mm |
Ύψος κοπής (k1) | 2,2 mm |
Πρότυπα | WN 226 |
Υλικό | Ανοξείδωτος χάλυβας A2 |
Κατηγορία ιδιοτήτων | 50 |
Επιφάνεια | Απλός |
Συμβατότητα με την Οδηγία ROHS | Ναι |
Τύπος κεφαλής | Ημισφαιρική κεφαλή |
Λεπτομέρειες κεφαλής | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Τύπος μετάδοσης κίνησης | Εσοχή |
Εσωτερική οδήγηση | Εσοχή |
Τύπος σπειρώματος | Μετρικό σπείρωμα |
Βήμα | 0,7 mm |
Μορφή σπειρώματος | Τυπικό μετρικό σπείρωμα |
Σχεδίαση σπειρώματος | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Σχεδίαση | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Προϊόν κατασκευών | 0 - δεν εφαρμόζεται |
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ (CE) | 0 - δεν εφαρμόζεται |