Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο Vionaro H89 απλό σχήμα και λεπτή σχεδίαση 13 mm

Πλαίσιο Vionaro H89
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ VIONARO ΓΡΑΦIΤΗΣ 89X500MM

Αρ. είδους F135119333

EAN 9003012671597

Για τιμές και διαθεσιμότητα προϊόντων απαιτείται σύνδεση
Πλαίσιο Vionaro H89 απλό σχήμα και λεπτή σχεδίαση 13 mm

Αρ. είδους F135119333
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
  • Πρακτικό τυπικό συρτάρι για κάθε εφαρμογή

  • Ευθύγραμμο, 90° εσωτερικά και εξωτερικά

  • Ρύθμιση σε τρεις διαστάσεις, σε θετικό και αρνητικό εύρος τιμών

  • Ενσωματωμένη πλευρική ρύθμιση, ρύθμιση ύψους και γωνίας κλίσης

  • Προαιρετική ρύθμιση βάθους

  • Δεν απαιτούνται εργασίες στη βάση

  • Τοποθέτηση πάνελ μπροστά χωρίς εργαλεία

  • Στα ξύλινα συρτάρια και στα συρτάρια Vionaro υπάρχει δυνατότητα χρήσης οδηγού ολίσθησης Dynapro
Περιοχή εφαρμογής

Οι διαστάσεις μπορεί να αλλάξουν. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να αλλάξουν.

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων(X)

Δεδομένα CAD (δυνατότητα πρόσβασης μόνο μετά από τη σύνδεση)

Οδηγίες

Στερέωση ράγας ντουλαπιού με βίδα Euro Ø 6,3x14 mm ή με βίδα μοριοσανίδας Ø 4x16 mm.

Ονομαστικό μήκος

500 mm

Ύψος

89 mm

Χρώμα

Γραφίτης, παρόμοιο με το RAL 7015

Επίπεδο στιλπνότητας

Ματ

Υλικό

Χάλυβας

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1,5 mm

Ρύθμιση ύψους

+2,5 mm / -1,5 mm

Ρύθμιση κλίσης

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

503 mm

Υπόμνημα:
B Βάση FST Μπροστινή επικάλυψη NL Ονομαστικό μήκος
BB Πλάτος βάσης KV Μπροστινό άκρο ντουλαπιού RW Πίσω πάνελ
BL Μήκος βάσης LWK Καθαρό πλάτος του ντουλαπιού RWB Πλάτος πίσω πάνελ
FAS Μπροστινή επικάλυψη, πλευρική άποψη MET Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης RWH Ύψος πίσω πάνελ
Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράβδος συγχρονισμού για μονάδα μαλακού κλεισίματος Tipmatic

ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ TIPMATIC

Προϊόν συμβατό με Nova Pro, Dynapro Tipmatic με μαλακό κλείσιμο και Dynaneo Tipmatic
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro, μαλακό κλείσιμο με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DYNAPRO 40KG 500MM

Το σύστημα μαλακού κλεισίματος Dynapro μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με λειτουργία Tipmatic
x 5 Ποσότητα
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro, μαλακό κλείσιμο με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓ DYNAPRO 70KG SCL500MM

Το σύστημα μαλακού κλεισίματος Dynapro μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με λειτουργία Tipmatic
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
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
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
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
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες