Καλώς ορίσατε στην Würth Hellas Μόνο για επαγγελματίες

Πλαίσιο Vionaro H249

Πλαίσιο Vionaro H249
ΣΕΤ ΠΛΑΪΝΟ VIONARO ΑΝΘΡ. 249X500MM

Αρ. είδους F135106880
EAN 9003012722008
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
Ονομαστικό μήκος

500 mm

Ύψος

249 mm

Χρώμα

Γραφίτης, παρόμοιο με το RAL 7015

Επίπεδο στιλπνότητας

Ματ

Υλικό

Αλουμίνιο

Επιφάνεια

Εποξικές επικαλύψεις

Πλευρική ρύθμιση

+/- 1,5 mm

Ρύθμιση ύψους

+2,5 mm / -1,5 mm

Ρύθμιση κλίσης

+ 2,5 mm/-1,5 mm

Ελάχιστο βάθος εγκατάστασης

503 mm

Απαιτούμενα παρελκόμενα:
 
Προϊόν
Περιγραφή
Ποσότητα
PU
Τιμή
/PU
Ράβδος συγχρονισμού για μονάδα μαλακού κλεισίματος Tipmatic

ΡΑΒΔΟΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ TIPMATIC

Προϊόν συμβατό με Nova Pro, Dynapro Tipmatic με μαλακό κλείσιμο και Dynaneo Tipmatic
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro, μαλακό κλείσιμο Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

ΣΕΤ ΚΡΥΦΟΣ ΟΔΗΓΟΣ DYNAPRO 40KG 500MM

Το σύστημα μαλακού κλεισίματος Dynapro μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με λειτουργία Tipmatic
x 5 Ποσότητα
Οδηγός πάτου συρταριού πλήρους έκτασης Dynapro, μαλακό κλείσιμο Με ενσωματωμένο σύστημα μαλακού κλεισίματος

ΚΡΥΦ.ΟΔΗΓ DYNAPRO 70KG SCL500MM

Το σύστημα μαλακού κλεισίματος Dynapro μπορεί επίσης να εξοπλιστεί με λειτουργία Tipmatic
Η μονάδα συσκευασίας καθορίζει τον αριθμό των ειδών σε μια συσκευασία. Στην ενότητα καταλόγου μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ διαφορετικών μονάδων συσκευασίας, εάν εμφανίζεται ένα μενού επιλογής.

Εάν δεν γνωρίζετε τη μονάδα συσκευασίας κατά την εισαγωγή του αριθμού είδους απευθείας στο καλάθι αγορών ή κατά την καταγραφή ενός είδους μέσω easyScan/VarioScan, αφήστε απλώς το πεδίο κενό. Σε αυτήν την περίπτωση, η μονάδα συσκευασίας θα καθοριστεί αυτόματα.
Ο αριθμός είδους δημιουργείται ως εξής: VVVVAAABBB
VVVVVV = 4 ψηφία για τον αριθμό προθέματος (σημειώστε ότι το πρώτο ψηφίο είναι προς το παρόν πάντα 0)
AAA = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 1
BBB = 3 ψηφία για το τμήμα διάστασης 2

Παραδείγματα διάρθρωσης αριθμού είδους:
Παράδειγμα 1: Βίδα διαστάσεων 4 x 10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (δύο διαστήματα μεταξύ του 4 και του 10)

Παράδειγμα 2: Βίδα διαστάσεων 10 x 20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (ένα διάστημα μεταξύ του 10 και του 20)

Παράδειγμα 3: Ροδέλα με εσωτερική διάμετρο 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Τιμή ανά μονάδα συσκευασίας (PU):
Η τιμή που εμφανίζεται αντιστοιχεί πάντα στην εμφανιζόμενη συσκευασία, οπότε η τιμή για 250 μονάδες εμφανίζεται για PU των 250 και η τιμή για 300 μονάδες για PU των 300.

Τιμή με ένδειξη κλειδιού τιμής:
Η τιμή ισχύει πάντα για μια ποσότητα που ρυθμίζεται μέσω του κλειδιού τιμής:
Τιμή για 1 μονάδα
Τιμή για 100 μονάδες
Τιμή για 1000 μονάδες
Στο πεδίο ποσότητα εμφανίζεται ο αριθμός των μονάδων της παραγγελίας ή της παράδοσης και η μονάδα ποσότητας του αντίστοιχου είδους.
Σε αντίθεση με τη συσκευασία πώλησης και την εξωτερική συσκευασία, το κόστος διάθεσης των χημικών προϊόντων παρουσιάζεται ξεχωριστά. Η κατανομή των επιμέρους εξόδων περιλαμβάνεται στις σχετικές πληροφορίες προϊόντων, και επίσης στο καλάθι αγορών, καθώς και στους όρους πώλησης.

Αρ. είδους
Αρ. υλικού πελάτη

Επικίνδυνο υλικό

Πληροφορίες προϊόντος

Φύλλα δεδομένων()

Φύλλα δεδομένων ()

Δεδομένα CAD  | 

Τεχνικές πληροφορίες